Trico 30054 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRICO 30054 เครื่องจ่ายน้ำมันแบบคงที่ ชนิด E 4 ออนซ์ ความจุ ขนาด 2-5/16 นิ้ว อ่างพลาสติก | AK7EQV

TRICO 30054 น้ำมันเครื่องระดับคงที่ Type E 4 ออนซ์ ความจุ, ขนาด 2-5/16 นิ้ว, อ่างเก็บน้ำพลาสติก

In Stock
รายการ: AK7EQV รุ่น: 30054
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
฿3,373 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นน้ำมันระดับคงที่
ความจุออนซ์ 4
การคัดเลือกนักแสดงสังกะสีไดออกไซด์
การเชื่อมต่อ1 / 4 "NPT
เสร็จสิ้นชุบสังกะสีสดใส
ความสูง4 9/16 "ถึง 5 1/16"
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน165 องศา ฉ
ช่วงระดับน้ำมัน1/4 "ถึง 3/4"
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ไตรโค-30064.pdf
วัสดุอ่างเก็บน้ำพลาสติกบิวทิเรต
สไตล์ประเภท E
ความกว้าง2 5 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
รหัส HS8413919520

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • ระดับเลเซอร์ Trico Opto: หน่วยที่ติดตั้งง่ายเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบเพื่อระบุการตั้งค่าระดับน้ำมันที่แม่นยำในเครื่องถ่ายน้ำมัน Opto-Matic
  • Trico Reservoir Assemblies with Set Screws: ใช้สำหรับเปลี่ยนอ่างเก็บน้ำน้ำมันเก่า / ชำรุด / เสียหาย

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO/IEC 17025:2017
  • ASTM

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: Trico Opto-Matic oiler ทนต่อการกัดกร่อนหรือไม่?

A. การหล่อและชิ้นส่วนภายในเคลือบด้วยสังกะสี และถังเก็บน้ำทำจากพลาสติกบิวทิเรต ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรงและต้านทานการกัดกร่อน

ถาม: Opto-Matic Constant oiler ติดตั้งอย่างไร?

A.

  • ก่อนการติดตั้งจะต้องกำหนดทิศทางการหมุนของเพลา
  • ติดตั้งตัวเติมน้ำมันที่ด้านข้างของอุปกรณ์โดยหันไปทางทิศทางการหมุนของเพลาเพื่อป้องกันการป้อนน้ำมันผิดพลาด
  • กำหนดระดับน้ำมันที่เหมาะสมโดยระบุด้วยลูกศรหรือทำเครื่องหมายด้วยตนเองโดยใช้อุปกรณ์ทำเครื่องหมาย
  • คลายสกรูชุดและถอดชุดประกอบอ่างเก็บน้ำ
  • ตรวจสอบว่าฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อทั้งหมดปราศจากการปนเปื้อน
  • เชื่อมต่อการหล่อล่างกับห้องแบริ่งและตรวจสอบว่าการหล่อนั้นขนานกับระดับน้ำมันที่ต้องการ
  • วัดระยะห่างระหว่างตัวเติมน้ำมันและขอบหล่อ แล้วตั้งค่าตัวปรับระดับน้ำมัน เช่น เครื่องมือวัดระดับเลเซอร์ Opto
  • ร้อยแขนปรับระดับบนไปยังระดับที่ต้องการ และเมื่อได้ระดับที่ถูกต้องแล้ว ให้ล็อคแขนปรับระดับล่างกับต้นแขน
  • เติมห้องแบริ่งอุปกรณ์ผ่านการหล่อด้านล่างและใช้กรวยเพื่อเติมชุดอ่างเก็บน้ำ
  • ขันสกรูชุดให้แน่นและเริ่มอุปกรณ์

Q. น้ำมันเครื่อง Opto-Matic ทำงานที่อุณหภูมิเท่าไหร่?

A. น้ำมันเครื่อง Opto-Matic นี้สามารถทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 165 องศาฟาเรนไฮต์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสไตล์ความจุการเชื่อมต่อความกว้างความสูงช่วงระดับน้ำมันราคา
TRICO 30064 เครื่องจ่ายน้ำมันแบบคงที่ ชนิด EB, 4 ออนซ์ ความจุ ขนาด 2-15/16 นิ้ว อ่างพลาสติก | AE4JRK 5LA36 30064พิมพ์ Ebออนซ์ 41 / 4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "ถึง 5 1/16"1/4 "ถึง 3/4"฿3,730
TRICO 30024 เครื่องจ่ายน้ำมันปรับระดับคงที่ รุ่น LS 4 ออนซ์ ความจุ ขนาด 2-5/16 นิ้ว อ่างพลาสติก | AK7EQN 30024พิมพ์ Lsออนซ์ 41 / 4 "NPT2 5 / 16 "5 7/16 "ถึง 6 3/16"9/32 "ถึง 1"฿2,924
RFQ
TRICO 30028 เครื่องจ่ายน้ำมันปรับระดับคงที่ รุ่น LS 8 ออนซ์ ความจุ ขนาด 2-5/8 นิ้ว อ่างพลาสติก | AK7EQQ 30028พิมพ์ Lsออนซ์ 81 / 4 "NPT2 5 / 8 "6 9/16 "ถึง 7 5/16"9/32 "ถึง 1"฿3,098
RFQ
TRICO 30052 เครื่องจ่ายน้ำมันแบบคงที่ ชนิด E 2 ออนซ์ ความจุ ขนาด 1-15/16 นิ้ว ถังพลาสติก | AK7EQT 30052ประเภท Eออนซ์ 21 / 4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "ถึง 4 3/8"1/4 "ถึง 3/4"฿3,025
TRICO 30058 เครื่องจ่ายน้ำมันแบบคงที่ ชนิด E 8 ออนซ์ ความจุ ขนาด 2-5/8 นิ้ว อ่างพลาสติก | AK7EQY 30058ประเภท Eออนซ์ 81 / 4 "NPT2 5 / 8 "5 11/16 "ถึง 6 3/16"1/4 "ถึง 3/4"฿2,254
RFQ
TRICO 30062 เครื่องจ่ายน้ำมันแบบคงที่ ชนิด EB, 2 ออนซ์ ความจุ ขนาด 1-15/16 นิ้ว ถังพลาสติก | AK7ERH 30062พิมพ์ Ebออนซ์ 21 / 4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "ถึง 4 3/8"1/4 "ถึง 3/4"฿2,081
RFQ
TRICO 30068 เครื่องจ่ายน้ำมันแบบคงที่ ชนิด EB, 8 ออนซ์ ความจุ ขนาด 2-5/8 นิ้ว อ่างพลาสติก | AK7ERQ 30068พิมพ์ Ebออนซ์ 81 / 4 "NPT2 5 / 8 "5 11/16 "ถึง 6 3/16"1/4 "ถึง 3/4"฿2,564
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRICO 30054 น้ำมันเครื่องระดับคงที่ Type E 4 ออนซ์ ความจุ, ขนาด 2-5/16 นิ้ว, อ่างเก็บน้ำพลาสติก
฿3,373 / หน่วย