TRICO 30058 น้ำมันเครื่องระดับคงที่ Type E 8 ออนซ์ ความจุ, ขนาด 2-5/8 นิ้ว, อ่างเก็บน้ำพลาสติก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | น้ำมันระดับคงที่ |
ความจุ | ออนซ์ 8 |
การคัดเลือกนักแสดง | สังกะสีไดออกไซด์ |
การเชื่อมต่อ | 1 / 4 "NPT |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสีสดใส |
ความสูง | 5 11/16 "ถึง 6 3/16" |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 165 องศา ฉ |
ช่วงระดับน้ำมัน | 1/4 "ถึง 3/4" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ไตรโค-30064.pdf |
วัสดุอ่างเก็บน้ำ | พลาสติกบิวทิเรต |
สไตล์ | ประเภท E |
ความกว้าง | 2 5 / 8 " |
รหัส HS | 8413919520 |
A. การหล่อและชิ้นส่วนภายในเคลือบด้วยสังกะสี และถังเก็บน้ำทำจากพลาสติกบิวทิเรต ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรงและต้านทานการกัดกร่อน
A. น้ำมันเครื่อง Opto-Matic นี้สามารถทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 165 องศาฟาเรนไฮต์
A.
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สไตล์ | ความจุ | การเชื่อมต่อ | ความกว้าง | ความสูง | ช่วงระดับน้ำมัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30064 | พิมพ์ Eb | ออนซ์ 4 | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 16 " | 4 9/16 "ถึง 5 1/16" | 1/4 "ถึง 3/4" | ฿3,730 | ||
30024 | พิมพ์ Ls | ออนซ์ 4 | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 16 " | 5 7/16 "ถึง 6 3/16" | 9/32 "ถึง 1" | ฿2,924 | RFQ
| |
30028 | พิมพ์ Ls | ออนซ์ 8 | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 8 " | 6 9/16 "ถึง 7 5/16" | 9/32 "ถึง 1" | ฿3,098 | RFQ
| |
30052 | ประเภท E | ออนซ์ 2 | 1 / 4 "NPT | 1 15 / 16 " | 3 7/8 "ถึง 4 3/8" | 1/4 "ถึง 3/4" | ฿3,025 | ||
30054 | ประเภท E | ออนซ์ 4 | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 16 " | 4 9/16 "ถึง 5 1/16" | 1/4 "ถึง 3/4" | ฿3,373 | ||
30062 | พิมพ์ Eb | ออนซ์ 2 | 1 / 4 "NPT | 1 15 / 16 " | 3 7/8 "ถึง 4 3/8" | 1/4 "ถึง 3/4" | ฿2,081 | RFQ
| |
30068 | พิมพ์ Eb | ออนซ์ 8 | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 8 " | 5 11/16 "ถึง 6 3/16" | 1/4 "ถึง 3/4" | ฿2,564 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.