TRICO 36933 รถเข็นกรองลมความหนืดสูง, 100 psi, 3 GPM, 1.5 Hp, 110 องศา ฉ
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นกรองความหนืดสูง |
แอมป์ | 20 |
ความดันแตกต่าง | 105 PSI |
กรองคะแนน | 10 ไมครอน |
ความสูง | 48 " |
ความยาว | 24 " |
สูงสุด Flow GPM | 3 |
แม็กซ์ ความดัน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ไมครอน | 10 ไมครอน |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
ชนิดเครื่องยนต์ | นิวเมติก |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ไตรโค-30019.pdf |
ประเภทปั๊ม | ปั๊มเกียร์อุตสาหกรรมขับเคลื่อนด้วยลม |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 70.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8421290065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ซีลไวตันใช้เพื่อป้องกันการรั่วซึม พวกเขายังให้ความต้านทานที่ดีเยี่ยมต่อโอโซน ออกซิเดชัน การสัมผัสรังสียูวี สภาพอากาศ และเชื้อรา
A.
ตอบ ได้ ลูกค้าที่กำลังมองหารถเข็นกรองที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถเลือกได้ รถเข็นกรอง Trico 36970. มีระดับตัวกรอง 10 ไมครอน และสามารถทำงานที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 120V
A.
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.