TRICO 36970 รถเข็นกรองความหนืดสูง 115V, 20A, 1/4 นิ้ว NPT
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นกรองความหนืดสูง |
แอมป์ | 20 |
ความดันแตกต่าง | 105 PSI |
กรองคะแนน | 10 ไมครอน |
ความสูง | 48 " |
ความยาว | 24 " |
สูงสุด Flow GPM | 4 |
ไมครอน | 10 ไมครอน |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ไตรโค-30019.pdf |
ประเภทปั๊ม | ปั๊มเกียร์เกรดอุตสาหกรรม |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 110.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8421290065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. เช็ควาล์วจะหยุดการไหลของของไหลเข้าสู่ส่วนประกอบตัวกรองเมื่อเครื่องอยู่ในโหมดบายพาส นอกจากนี้ยังป้องกันการไหลย้อนกลับของของเหลวเมื่อสูบในแนวตั้ง
A. รถเข็นกรองความหนืดสูง Trico 36970 นี้ประกอบด้วยเกจวัดแรงดันแบบดิฟเฟอเรนเชียลที่แสดงความแตกต่างของแรงดันที่เพิ่มขึ้นระหว่างเกจเหล่านี้เมื่อองค์ประกอบของตัวกรองอุดตัน เราจำเป็นต้องเปลี่ยนองค์ประกอบตัวกรองเมื่อค่าความดันระหว่างเกจสองตัวถึง 40 psi หากผู้ใช้ไม่เปลี่ยนไส้กรองจนกว่าการวัดจะถึง 43 psi เครื่องจะเข้าสู่โหมดบายพาสและจะไม่กรองน้ำมัน/ของเหลวอีกต่อไป
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.