TRICO 36934 รถเข็นกรองแบบมือถือแบบใช้ลม, 1 GPM, 115V, 10A
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นกรองสไตล์มือถือนิวเมติก |
ความดันแตกต่าง | 85 PSI |
กรองคะแนน | 10 ไมครอน |
ความสูง | 18 " |
ความยาว | 15 " |
แม็กซ์ ไหล | 1 กรัมต่อนาที |
สูงสุด Flow GPM | 1 |
ไมครอน | 10 ไมครอน |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ไตรโค-30019.pdf |
ประเภทปั๊ม | ปั๊มเกียร์อุตสาหกรรมขับเคลื่อนด้วยลม |
ชนิดภาพเขียน | มือถือ |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8421398060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A.
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดเครื่องยนต์ | แอมป์ | แรงดันไฟฟ้า | กรองคะแนน | สูงสุด Flow GPM | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36971 | - | 10 | 115 | 10 ไมครอน | 1 | 15 " | 12 " | 18 " | ฿185,103 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.