TRICO 36994 รถเข็นกรองแบบมือถือความหนืดต่ำ, 5.5 GPM, 115V, 8.8A
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นกรองสไตล์มือถือ LV |
แอมป์ | 8.8 |
ความดันแตกต่าง | 85 PSI |
กรองคะแนน | 10 ไมครอน |
ความสูง | 18 " |
ความยาว | 15 " |
สูงสุด Flow GPM | 5.5 |
ไมครอน | 10 ไมครอน |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 115V 60Hz |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ไตรโค-30019.pdf |
ประเภทปั๊ม | ปั๊มเกียร์ Helican ภายใน Bronz |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8421290065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ก. ตัวกรองแบบอินไลน์จะกรองน้ำมัน/ของเหลวในระบบอย่างต่อเนื่อง ระบบออฟไลน์เช่นชุดตัวกรองมือถือ Trico 36994 นี้ไม่จำเป็นต้องต่อเข้ากับระบบอย่างถาวร ใช้เฉพาะขณะกรองของเหลว / น้ำมันใหม่ก่อนเติมลงในระบบหรืออ่างเก็บน้ำ
ตอบ ไม่ได้ ระบบการกรองที่มีความหนืดต่ำซึ่งมีมอเตอร์ระบายความร้อนด้วยพัดลม (TEFC) แบบปิดสนิทไม่สามารถจุ่มลงในของเหลวได้ ผู้ใช้ควรใช้ความระมัดระวังในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นเพื่อไม่ให้ของเหลวสัมผัสกับส่วนประกอบทางไฟฟ้าของเครื่อง
A. หน่วยกรองนี้มีหัวดูด / ยก 20 ฟุต
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดเครื่องยนต์ | แอมป์ | แรงดันไฟฟ้า | สูงสุด Flow GPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36944 | 220V 50 เฮิร์ตซ์ | 8.8 | 220 | - | ฿136,693 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.