TRICO 36944 ระบบมือถือความหนืดต่ำ 220V 50 Hz
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นกรองสไตล์มือถือ LV |
แอมป์ | 8.8 |
ความลึก | 20 " |
ความสูง | 12 " |
Hz | 50 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 140 องศา ฉ |
แม็กซ์ ความเหนียว | 430 cst |
เครื่องยนต์ | 1/2 แรงม้า ที่ 1750 รอบต่อนาที |
ชนิดเครื่องยนต์ | 220V 50 เฮิร์ตซ์ |
ระยะ | เดียว |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ไตรโค-30019.pdf |
บรรเทาความดัน | 50 Psi |
แรงดันไฟฟ้า | 220 |
ความกว้าง | 11 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดเครื่องยนต์ | แอมป์ | แรงดันไฟฟ้า | สูงสุด Flow GPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36994 | 115V 60Hz | 8.8 | 115 | 5.5 | ฿178,621 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.