Tridon 360030032070 | แคลมป์รัดท่อ 1-3/4 เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด แซ่ 32 - Pk10 | 16p256 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRIDON 360030032070 แคลมป์รัดท่อ 1-3/4 เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด Sae 32 - แพ็ค 10 ชิ้น | AA7UFW 16P256

TRIDON 360030032070 แคลมป์รัดท่อ 1-3/4 เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด Sae 32 - แพ็คละ 10 อัน

In Stock
รายการ: AA7UFW รุ่น: 360030032070อ้างไขว้: 16P256
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
฿2,398 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวยึดท่อเกียร์หนอน
วงวัสดุ201 / 301 สแตนเลส
ความกว้างของแถบ9 / 16 "
ประเภทแคลมป์Interlocked
วัสดุที่ใช้ผลิต201 / 301 สแตนเลส
สูงสุด แคลมป์ Dia2.5 "
เมตริก Dia สูงสุด59mm
เมตริก Dia นาที.39mm
นาที. แคลมป์ Dia1.75 "
หมายเลข SAE32
วัสดุสกรูเหล็กสแตนเลส 410
ขนาดสกรู5 / 16 "
ความหนา0.028 "
แรงบิด100 นิ้ว --lb.
UPC013167447793

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.39
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ช่องวงดนตรี (สี่เหลี่ยม)
  • วัสดุสะพาน (สแตนเลส 300)
  • Sub-Brand: เหมาะอย่างยิ่ง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหมายเลข SAEวงวัสดุความกว้างของแถบวัสดุสกรูขนาดสกรูความหนาแรงบิดวัสดุที่ใช้ผลิตราคา
TRIDON 4117570 แคลมป์ท่อ 1 นาทีเส้นผ่าศูนย์กลางแซ 175 - แพ็ค 10 อัน | AA7UEE 16P218 4117570175เหล็กสแตนเลส 3005 / 8 "เหล็กคาร์บอนชุบ3 / 8 "0.028 "125 นิ้ว --lb.เหล็กสแตนเลส 300฿3,235
TRIDON 4120070 แคลมป์ท่อ 1-1 / 4 นาทีเส้นผ่าศูนย์กลางแซ 212 - แพ็ค 10 อัน | AA7UEF 16P219 4120070212เหล็กสแตนเลส 3005 / 8 "เหล็กคาร์บอนชุบ3 / 8 "0.028 "125 นิ้ว --lb.เหล็กสแตนเลส 300฿3,284
TRIDON 4125070 แคลมป์ท่อ 1-3 / 4 นาทีเส้นผ่านศูนย์กลาง Sae 262 - แพ็ค 10 อัน | AA7UEG 16P220 4125070262เหล็กสแตนเลส 3005 / 8 "เหล็กคาร์บอนชุบ3 / 8 "0.028 "125 นิ้ว --lb.เหล็กสแตนเลส 300฿3,250
TRIDON 4130070 แคลมป์ท่อ 2-1 / 4 นาทีเส้นผ่านศูนย์กลาง Sae 312 - แพ็ค 10 อัน | AA7UEH 16P221 4130070312เหล็กสแตนเลส 3005 / 8 "เหล็กคาร์บอนชุบ3 / 8 "0.028 "125 นิ้ว --lb.เหล็กสแตนเลส 300฿3,326
TRIDON 4135070 แคลมป์ท่อ 2-3 / 4 นาทีเส้นผ่านศูนย์กลาง Sae 362 - แพ็ค 10 | AA7UEJ 16P222 4135070362เหล็กสแตนเลส 3005 / 8 "เหล็กคาร์บอนชุบ3 / 8 "0.028 "125 นิ้ว --lb.เหล็กสแตนเลส 300฿3,346
TRIDON 4140070 แคลมป์ท่อ 3-1 / 4 นาทีเส้นผ่านศูนย์กลาง Sae 412 - แพ็ค 10 อัน | AA7UEK 16P223 4140070412เหล็กสแตนเลส 3005 / 8 "เหล็กคาร์บอนชุบ3 / 8 "0.028 "125 นิ้ว --lb.เหล็กสแตนเลส 300฿3,325
TRIDON 4145070 แคลมป์ท่อ 3-3 / 4 เส้นผ่านศูนย์กลางนาที Sae 462 - แพ็ค 10 อัน | AA7UEL 16P224 4145070462เหล็กสแตนเลส 3005 / 8 "เหล็กคาร์บอนชุบ3 / 8 "0.028 "125 นิ้ว --lb.เหล็กสแตนเลส 300฿3,455

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRIDON 360030032070 แคลมป์รัดท่อ 1-3/4 เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด Sae 32 - แพ็คละ 10 อัน
฿2,398 / หน่วย