Tridon 670040020 | 1xhc1 | แคลมป์รัดท่อเฟืองตัวหนอน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRIDON 670040020 แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 3/4 Sae 20 - แพ็ค 10 อัน | AB4ENK 1XHC1

TRIDON 670040020 แคลมป์ท่อสแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 3/4 Sae 20 - แพ็คละ 10 อัน

In Stock
รายการ: AB4ENK รุ่น: 670040020การอ้างอิงโยง: 1XHC1
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
฿780 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวยึดท่อเกียร์หนอน
วงวัสดุเหล็กสแตนเลส 301
ความกว้างของแถบ1 / 2 "
ประเภทแคลมป์มารีนเกรด
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กสแตนเลส 301
สูงสุด แคลมป์ Dia1.75 "
เมตริก Dia สูงสุด44.45mm
เมตริก Dia นาที.19mm
นาที. แคลมป์ Dia3 / 4 "
หมายเลข SAE20
วัสดุสกรูเหล็กสแตนเลส 305
ขนาดสกรู5 / 16 "
ความหนา0.022 "
แรงบิด35 นิ้ว --lb.
UPC094704465173

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ช่องวงดนตรี (สี่เหลี่ยม)
  • Sub-Brand: เหมาะอย่างยิ่ง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด แคลมป์ Diaเมตริก Dia สูงสุดเมตริก Dia นาที.นาที. แคลมป์ Diaหมายเลข SAEราคา
TRIDON 670040006 แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 3/8 แซะ 6 - แพ็ค 10 อัน | AB4ENE 1XHB5 6700400067 / 8 "22.23mm9.53mm3 / 8 "6฿734
TRIDON 670040008 แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 7/16 แซะ 8 - แพ็ค 10 อัน | AB4ENF 1XHB6 6700400081"25.4mm11mm7 / 16 "8฿734
TRIDON 670040010 แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 1/2 แซะ 10 - แพ็ค 10 อัน | AB4ENG 1XHB7 6700400101-1 / 16 "41.27mm13mm1 / 2 "10฿734
TRIDON 670040012 แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 1/2 แซะ 12 - แพ็ค 10 อัน | AB4ENH 1XHB8 6700400121.25 "31.75mm13mm1 / 2 "12฿734
TRIDON 670040016 แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 11/16 แซะ 16 - แพ็ค 10 อัน | AB4ENJ 1XHB9 6700400161.5 "38.1mm18mm11 / 16 "16฿760
TRIDON 670040024 แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 1 แซะ 24 - แพ็ค 10 อัน | AB4ENL 1XHC2 6700400242"50.8mm25.4mm1"24฿839
TRIDON 670040028 แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 1-1 / 4 แซะ 28 - แพ็ค 10 อัน | AB4ENM 1XHC 3 6700400282.25 "57.15mm31.75mm1.25 "28฿839

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRIDON 670040020 แคลมป์ท่อสแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 3/4 Sae 20 - แพ็คละ 10 อัน
฿780 / หน่วย