TRIDON แคลมป์รัดท่อเกียร์หนอนเกรดมารีน
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด แคลมป์ Dia | เมตริก Dia สูงสุด | เมตริก Dia นาที. | นาที. แคลมป์ Dia | หมายเลข SAE | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 670040008 | 1" | 25.4mm | 11mm | 7 / 16 " | 8 | ฿734 | |
A | 670040010 | 1-1 / 16 " | 41.27mm | 13mm | 1 / 2 " | 10 | ฿734 | |
A | 670040016 | 1.5 " | 38.1mm | 18mm | 11 / 16 " | 16 | ฿760 | |
A | 670040012 | 1.25 " | 31.75mm | 13mm | 1 / 2 " | 12 | ฿734 | |
A | 670040020 | 1.75 " | 44.45mm | 19mm | 3 / 4 " | 20 | ฿780 | |
A | 670040024 | 2" | 50.8mm | 25.4mm | 1" | 24 | ฿839 | |
A | 670040032 | 2.5 " | 63.5mm | 38mm | 1.5 " | 32 | ฿880 | |
A | 670040028 | 2.25 " | 57.15mm | 31.75mm | 1.25 " | 28 | ฿839 | |
A | 670040036 | 2.75 " | 69.85mm | 44.45mm | 1.75 " | 36 | ฿897 | |
A | 670040040 | 3" | 76.2mm | 50.8mm | 2" | 40 | ฿960 | |
A | 670040048 | 3.5 " | 88.9mm | 63.5mm | 2.5 " | 48 | ฿1,077 | |
A | 670040044 | 3.25 " | 82.55mm | 57.15mm | 2.25 " | 44 | ฿1,053 | |
A | 670040052 | 3.75 " | 95.25mm | 69.85mm | 2.75 " | 52 | ฿1,173 | |
A | 670040056 | 4" | 101.6mm | 76.2mm | 3" | 56 | ฿1,186 | |
A | 670040064 | 4.5 " | 114.3mm | 64mm | 2.5 " | 64 | ฿1,281 | |
A | 670040060 | 4.25 " | 107.95mm | 82.55mm | 3.25 " | 60 | ฿822 | |
A | 670040072 | 5" | 127mm | 76mm | 3" | 72 | ฿1,328 | |
A | 670040080 | 5.5 " | 139.7mm | 89mm | 3.5 " | 80 | ฿1,341 | |
A | 670040088 | 6" | 152.4mm | 102mm | 4" | 88 | ฿1,411 | |
A | 670040096 | 6.5 " | 165.1mm | 114mm | 4.5 " | 96 | ฿1,458 | |
A | 670040104 | 7" | 177.8mm | 127mm | 5" | 104 | ฿1,509 | |
A | 670040006 | 7 / 8 " | 22.23mm | 9.53mm | 3 / 8 " | 6 | ฿734 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Generator Transfer Switches- คู่มือ
- อุปกรณ์ถุงมือไฟฟ้า
- เครื่องเป่าลมป้องกันประกายไฟ
- ผู้นำเสนอ Rivet
- ซ่อมแคลมป์
- ชั้นวางของและชั้นเก็บของ
- ยาฆ่าแมลงและกำจัดแมลง
- ยาจกและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- โคมไฟมือและแบบพกพา
- ตะขอ
- BRADY รางปิดเบรกเกอร์
- SALISBURY ปลอกแขนขึ้นรูปคลาส 2
- E JAMES & CO ฟองน้ำม้วนนีโอพรีน
- HOSE MASTER ท่อโลหะ 1/2 นิ้ว
- 3M อุปกรณ์ละลายร้อน
- ACROVYN มุมด้านในทนต่อแรงกระแทก
- COOPER B-LINE B267L ฟิตติ้งปีกมุมเดียวซ้ายสามรู
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 12-24 Unc Lh
- ANVIL Xxh Tap บูลปลั๊ก
- SPEARS VALVES PVC Electro Actuated Compact 2000 บอลวาล์ว, ซ็อกเก็ต, EPDM