TRIM LOK INC DD1201-100 ฝาพับ Coex 100 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประทับตรา |
สี | Black |
เหมาะกับ Edge | 0.190 " |
ความยาวของขา | 0.444 " |
ความยาว | 100ft |
วัสดุ | ไวนิล (PVC) |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -40 องศา |
ความสูงโดยรวม | 1.369 " |
สไตล์ | แผ่นพับ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 54.1 |
รหัส HS | 3916200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ซีลพนัง Trim-Lok ให้การซีลที่ยอดเยี่ยมในช่วงอุณหภูมิ -20 ถึง 158 องศาฟาเรนไฮต์
A. เป็นตราชนิดหนึ่งที่ทำขึ้นโดยการหลอมรวมวัสดุที่แข็งและยืดหยุ่น วัสดุแข็งมีหน้าที่ให้ความแข็งแรงในขณะที่วัสดุยืดหยุ่นทำหน้าที่ซีล
A. Plastic co-extrusion เป็นเทคนิคการอัดขึ้นรูปวัสดุตั้งแต่ XNUMX ชนิดขึ้นไปโดยใช้แม่พิมพ์เดียวเพื่อให้วัสดุนั้นรวมหรือเชื่อมเข้าด้วยกันก่อนที่จะเย็นตัว ข้อดีของการใช้การอัดรีดร่วมคือวัสดุแต่ละชนิดยังคงรักษาคุณสมบัติเฉพาะที่จำเป็น (เช่น ความแข็ง การซึมผ่านไม่ได้ หรือความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) ซึ่งจะทำได้ยากด้วยวัสดุชนิดเดียว
รุ่น | ความยาวของขา | ความยาว | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
วว.1201-164 | 0.444 " | 164ft | 1.369 " | - | RFQ
|
ดีดีเอ1501-25 | 0.422 " | 25ft | 0.945 " | ฿4,895 | |
ดีดีเอ1501-100 | 0.422 " | 100ft | 0.945 " | ฿13,974 | |
ดีดีเอ1501-328 | 0.422 " | 328ft | 0.945 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.