TRIM LOK INC DDA1501-328 Flap Seal Coe x 328 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประทับตรา |
สี | Black |
เหมาะกับ Edge | 0.98 " |
ความยาวของขา | 0.422 " |
ความยาว | 328ft |
วัสดุ | ไวนิล (PVC) |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -40 องศา |
ความสูงโดยรวม | 0.945 " |
ความกว้างโดยรวม | 0.445 " |
สไตล์ | แผ่นพับ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.37 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.12 |
รหัส HS | 3916200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาวของขา | ความยาว | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
วว.1201-100 | 0.444 " | 100ft | 1.369 " | ฿16,755 | |
วว.1201-164 | 0.444 " | 164ft | 1.369 " | - | RFQ
|
ดีดีเอ1501-25 | 0.422 " | 25ft | 0.945 " | ฿4,895 | |
ดีดีเอ1501-100 | 0.422 " | 100ft | 0.945 " | ฿13,974 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.