TRIM LOK INC DDA1501-100 Flap Seal Coe x 100 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประทับตรา |
สี | Black |
เหมาะกับ Edge | 0.98 " |
ความยาวของขา | 0.422 " |
ความยาว | 100ft |
วัสดุ | ไวนิล (PVC) |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -40 องศา |
ความสูงโดยรวม | 0.945 " |
ความกว้างโดยรวม | 0.445 " |
สไตล์ | แผ่นพับ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 54.61 |
รหัส HS | 3916200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ได้ สามารถติดตั้งซีลปีกนก Trim-Lok ในรถยนต์เพื่อซีลประตูและหน้าต่างได้ ช่วยในการปรับปรุงฉนวนกันความร้อนและการตัดเสียงรบกวน
A. ซีลพนัง Trim-Lok ให้การซีลที่ยอดเยี่ยมในช่วงอุณหภูมิ -20 ถึง 158 องศาฟาเรนไฮต์
A. เป็นตราชนิดหนึ่งที่ทำขึ้นโดยการหลอมรวมวัสดุที่แข็งและยืดหยุ่น วัสดุแข็งมีหน้าที่ให้ความแข็งแรงในขณะที่วัสดุยืดหยุ่นทำหน้าที่ซีล
รุ่น | ความยาวของขา | ความยาว | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
วว.1201-100 | 0.444 " | 100ft | 1.369 " | ฿16,755 | |
วว.1201-164 | 0.444 " | 164ft | 1.369 " | - | RFQ
|
ดีดีเอ1501-25 | 0.422 " | 25ft | 0.945 " | ฿4,895 | |
ดีดีเอ1501-328 | 0.422 " | 328ft | 0.945 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.