ซีลยางสี่เหลี่ยมผืนผ้า Trim Lok X114BT-25 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขจัดเสียงหรือการสั่นสะเทือนในกล่องเก็บเสียงและเครื่องจักรหนัก และปกป้องพวกเขาจากสารปนเปื้อนหรือสภาพอากาศที่รุนแรง ซีลรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามงกุฎนี้เป็นอะคริลิกกาวโฟมสำหรับติดตั้งบนหน้าต่างหรือประตูได้ง่าย
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ซีลยางสี่เหลี่ยมขอบยาง Trim Lok X114BT-25 ทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -20 ถึง 150 องศาฟาเรนไฮต์
- มีคุณสมบัติยึดติดได้ในตัวและมีให้เลือกสองแบบคือ BT (ระบบเทปพันกัน 3M) และ HT (กาวไวต่อแรงกดทั่วไป
- หน่วยนี้ต้านทานการเสื่อมสภาพของโอโซนและแสงแดด และให้การดูดซึมและการบีบอัดน้ำที่ดีเยี่ยม
- เป็นยางฟองน้ำชนิดเซลล์ปิด EPDM ที่ผลิตขึ้นโดยเฉพาะซึ่งมีความกว้าง 0.5 นิ้ว
มาตรฐานและการรับรอง:
คำถามที่พบบ่อย:
Q. วิธีการใช้ซีลยางนี้?
A.
- ทำความสะอาดพื้นผิวการทำงานอย่างทั่วถึงด้วยผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบใช้แล้วทิ้งหรือผ้าเช็ดทำความสะอาดที่ไม่เป็นขุย
- อย่ายืดซีลยางออกจากรีล
- หลีกเลี่ยงการทำให้กาวสกปรก
- ติดตั้งซีลยางรอบรัศมีโดยการบรรจุไม่ยืด
- ใช้ลูกกลิ้งแบบมือ / อัตโนมัติ และใช้แรงกดกับซีลเพื่อให้กาวหลุดออกจากพื้นผิวได้ดีและมีความทนทานในระยะยาว
- เก็บในม้วนเดิมเสมอและเก็บในที่เย็น แห้ง และปราศจากฝุ่น
ถาม กาวความแข็งแรงสูง BT 3M คืออะไร?
A. เทปเกรดยานยนต์อะคริลิก 3M นี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการผนึกแน่นหนาและกันความชื้นระหว่างยางกับพื้นผิว เพื่อใช้แรงลอกและแรงเฉือนสูงสุด สามารถใช้ความเค้นและแรงสูงได้ แรงยึดติดเริ่มต้นต่ำทำให้เปลี่ยนตำแหน่งได้ง่ายระหว่างการติดตั้ง แต่ต้องใช้เวลาในการรักษา 72 ชั่วโมงก่อนที่จะมีความแข็งแรงในการยึดเกาะสูงสุด มีการนำความร้อนที่ดีระหว่าง -20 ถึง +150 องศาฟาเรนไฮต์
Q. กาวไวต่อแรงกด HT คืออะไร?
A. ซีลยางติดตั้งด้วยกาวอะคริลิกนี้เมื่อถูกบีบระหว่างวัตถุที่อยู่กับที่ 20 ชิ้นหรือใช้งานแบบคงที่ สามารถใช้กับพื้นผิวหลายประเภทในการใช้งานไดนามิกสำหรับงานเบาบางประเภท กาวนี้มีการนำความร้อนที่ดีระหว่าง -150 ถึง +60 องศาฟาเรนไฮต์ อุณหภูมิโดยรอบต้องสูงกว่า +XNUMX องศาฟาเรนไฮต์ระหว่างการใช้งาน