Trim Lok X1458BT-25 ซีลยางรูปตัว D เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำจัดเสียงหรือการสั่นสะเทือนในกล่องเก็บเสียงและเครื่องจักรหนัก และปกป้องพวกเขาจากสารปนเปื้อนหรือสภาพอากาศที่รุนแรง ซีลขอบยางนี้เป็นกาวอะคริลิกโฟมสำหรับติดตั้งบนหน้าต่างหรือประตูได้ง่าย
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ซีลยางส่วน D ของ Trim Lok มีคุณสมบัติเป็นกาวในตัวและมีเทปให้เลือกสองแบบ ได้แก่ BT (ระบบเทปพันธนาการ 3M) และ HT (กาวที่ไวต่อแรงกดทั่วไป)
- เป็นยางฟองน้ำ EPDM ที่ผลิตขึ้นโดยเฉพาะซึ่งมีความกว้าง 0.75 นิ้ว
- หน่วยนี้ต้านทานการเสื่อมสภาพของโอโซนและแสงแดด และให้การดูดซึมและการบีบอัดน้ำที่ดีเยี่ยม
- ทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -20 ถึง 150 องศาฟาเรนไฮต์
มาตรฐานและการรับรอง:
คำถามที่พบบ่อย:
Q. วิธีการใช้ยาง D ซีลนี้?
A.
- ทำความสะอาดพื้นผิวการทำงานอย่างทั่วถึงด้วยผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบใช้แล้วทิ้งหรือผ้าเช็ดทำความสะอาดที่ไม่เป็นขุย
- อย่ายืดซีลยางออกจากรีล
- หลีกเลี่ยงการทำให้กาวสกปรก
- ติดตั้งซีลยางรอบรัศมีโดยการบรรจุไม่ยืด
- ใช้ลูกกลิ้งแบบมือ / อัตโนมัติ และใช้แรงกดกับซีลเพื่อให้กาวหลุดออกจากพื้นผิวได้ดีและมีความทนทานในระยะยาว
- เก็บในม้วนเดิมเสมอและเก็บในที่เย็น แห้ง และปราศจากฝุ่น
ถาม กาว HT ที่ไวต่อแรงกดคืออะไร?
A. การติดตั้งซีลยางด้วยกาวอะคริลิกนี้จะดีที่สุดเมื่อถูกบีบระหว่างวัตถุสองชิ้นที่อยู่กับที่หรือใช้งานแบบอยู่กับที่ อาจใช้กับพื้นผิวหลายประเภทในการใช้งานไดนามิกสำหรับงานเบาบางประเภท และมีค่าการนำความร้อนที่ดีระหว่าง -20 ถึง +150 องศาฟาเรนไฮต์ อุณหภูมิโดยรอบต้องสูงกว่า +60 องศาฟาเรนไฮต์ระหว่างการใช้งาน
ถาม กาวความแข็งแรงสูง BT 3M คืออะไร?
A. เทปเกรดยานยนต์อะคริลิก 3M นี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการผนึกแน่นหนาและกันความชื้นระหว่างยางกับพื้นผิว เพื่อใช้แรงลอกและแรงเฉือนสูงสุด สามารถใช้ความเค้นและแรงสูงได้ แรงยึดติดเริ่มต้นต่ำทำให้เปลี่ยนตำแหน่งได้ง่ายระหว่างการติดตั้ง แต่ต้องใช้เวลาในการรักษา 72 ชั่วโมงก่อนที่จะมีความแข็งแรงในการยึดเกาะสูงสุด มีการนำความร้อนที่ดีระหว่าง -20 ถึง +150 องศาฟาเรนไฮต์