TRIPP LITE AVRT650U Ups Tower ระบบแบตเตอรี่สำรอง, 650Va, 480W
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Ups Tower แบตเตอรี่สำรองเดสก์ท็อป Avr 12 |
เวลาสำรอง (โหลดครึ่ง / เต็ม) | 3.8 นาที 0.5 นาที |
ความยาวสายไฟ | 5 ฟุต |
ความลึก | 14 " |
ความสูง | 6" |
Hz | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ใส่ปัจจุบัน | 6A |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | AC 120V |
เกรดทางการแพทย์ | ไม่ |
การติด | หอคอย |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | 5-15R |
จำนวนร้านค้า | 6 |
แรงดันเอาท์พุท | AC 120V |
ระยะ | 1 |
กำลังไฟ | 650VA |
เวลาโอน | ms 6 |
ประเภท UPS | ไลน์อินเตอร์แอคทีฟ |
วัตต์ | 480W |
ความกว้าง | 5" |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.