TRIPP LITE ชุดแบตเตอรี่ภายนอก BP480V40C สำหรับ UPS 3 เฟส
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แบตเตอรี่ภายนอก |
เวลาสำรอง (โหลดครึ่ง / เต็ม) | 3ACG2 50.2 นาที/22.4นาที 3ACG3 และ 3ACG4 25.2 นาที/10.1นาที 3ACG5 และ 3ACG6 17.3 นาที/6.7นาที |
ความลึก | 33.7 " |
ความสูง | 66.9 " |
ความกว้าง | 20.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 882 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 193.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 116.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 73.03 |
รหัส HS | 8507208040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ชิ้น | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BP480V26B | 33.7 " | 45.7 " | แบตเตอรี่ภายนอก | 20.5 " | ฿638,530 | ||
bp48v242utaa | 13.5 " | 3.5 " | แบตเตอรี่ภายนอก UPS, 2U Rackmount | 17.5 " | - | RFQ
| |
BP48V60RT3UTAA | 25 " | 5.25 " | แบตเตอรี่ภายนอก UPS, 3U Rackmount | 17.5 " | ฿116,498 | ||
BP12V82 | 14.5 " | 7" | แบตเตอรี่ UPS | 8.5 " | ฿52,723 | ||
บีพี192V12-3U | 23 " | 11.25 " | แบตเตอรี่ UPS | 31.5 " | ฿111,601 | ||
BP240V10RT3U | 23 " | 11.25 " | แบตเตอรี่ UPS | 31.5 " | ฿102,916 | ||
BP24V15RT2U | 15 " | 7.5 " | แบตเตอรี่ UPS | 21.5 " | ฿23,775 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.