TRIPP LITE BP48V242UTAA UPS ชุดแบตเตอรี่ภายนอก TAA 2U
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แบตเตอรี่ภายนอก UPS, 2U Rackmount |
ความลึก | 13.5 " |
ความสูง | 3.5 " |
ความกว้าง | 17.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 59.69 |
รหัส HS | 8507208040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ชิ้น | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BP480V26B | 33.7 " | 45.7 " | แบตเตอรี่ภายนอก | 20.5 " | ฿638,530 | ||
BP480V40C | 33.7 " | 66.9 " | แบตเตอรี่ภายนอก | 20.5 " | ฿929,652 | RFQ
| |
BP48V60RT3UTAA | 25 " | 5.25 " | แบตเตอรี่ภายนอก UPS, 3U Rackmount | 17.5 " | ฿116,498 | ||
BP12V82 | 14.5 " | 7" | แบตเตอรี่ UPS | 8.5 " | ฿52,723 | ||
บีพี192V12-3U | 23 " | 11.25 " | แบตเตอรี่ UPS | 31.5 " | ฿111,601 | ||
BP240V10RT3U | 23 " | 11.25 " | แบตเตอรี่ UPS | 31.5 " | ฿102,916 | ||
BP24V15RT2U | 15 " | 7.5 " | แบตเตอรี่ UPS | 21.5 " | ฿23,775 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.