TRIPP LITE ชุดติดตั้งเพิ่มไฟฟ้าเคลื่อนที่ HCRK 750va 300w 1ph
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | UPS เกรดโรงพยาบาล |
เวลาสำรอง (โหลดครึ่ง / เต็ม) | นานถึง 12 ชม. |
ความยาวสายไฟ | 10ft |
ความลึก | 3.5 " |
จอแสดงผลประเภท | LED |
ความสูง | 6" |
Hz | 60 |
การเชื่อมต่ออินพุต | สายไฟ 10 ฟุตพร้อมปลั๊ก NEMA 5-15P-HG |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120 VAC |
การติด | สก์ท็อป / อาคาร |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | 5-15R |
จำนวนร้านค้า | (3) 5-15R-HG |
ประเภท Outlet | (3) ไฟกระชาก |
แรงดันเอาท์พุท | 120 VAC |
ระยะ | 1 |
พอร์ต | พอร์ตการสื่อสาร USB |
กำลังไฟ | 750VA |
เวลาโอน | 0 มิลลิวินาที |
ประเภท UPS | เกรดทางการแพทย์ |
คะแนน VA | 750VA |
วัตต์ | 300W |
ความกว้าง | 11.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 49.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8504407018 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | ความยาวสายไฟ | ความลึก | การกำหนดค่า NEMA Receptacle | จำนวนร้านค้า | ประเภท Outlet | แรงดันเอาท์พุท | พอร์ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMART1200XLHG | 5-15P | 6ft | 9" | 5-15R | (4) 5-15 ร | (4) UPS / ไฟกระชาก | 115 / 120 VAC | DB9 Serial, พอร์ตการสื่อสาร USB | ฿76,068 | ||
Omnismart350hg | 5-15P | 6ft | 7.2 " | 5-15R | (4) 5-15R-HG | (4) UPS / ไฟกระชาก | 120 VAC | DB9 อนุกรม | ฿43,925 | ||
สมาร์ท 700 HG | 5-15P | 6ft | 9" | 5-15R | (4) 5-15 ร | (4) UPS / ไฟกระชาก | 115 / 120 VAC | DB9 Serial, พอร์ตการสื่อสาร USB | ฿60,430 | ||
smx1200xlhg | C14 | ไม่มีสาย | 9.1 " | C13 | 6 | UPS / ไฟกระชาก | 220/230/240 โวลต์ | USB, DB9 อนุกรม | ฿69,675 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.