TRIPP LITE SMX1200XLHG ระบบ UPS Medical Grade Tower 1kVA
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบ UPS |
เวลาสำรอง (โหลดครึ่ง / เต็ม) | 27.5 นาที/11นาที |
ความยาวสายไฟ | ไม่มีสาย |
ความลึก | 9.1 " |
จอแสดงผลประเภท | LED |
ความสูง | 12.7 " |
Hz | 50/60 |
ใส่ปัจจุบัน | 5.0A |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 230 VAC |
การติด | หอคอย |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | C14 |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | C13 |
จำนวนร้านค้า | 6 |
ประเภท Outlet | UPS / ไฟกระชาก |
แรงดันเอาท์พุท | 220/230/240 โวลต์ |
ระยะ | 1 |
พอร์ต | USB, DB9 อนุกรม |
กำลังไฟ | 1KVA |
เวลาโอน | 2 ถึง 4 มิลลิวินาที |
ประเภท UPS | เกรดทางการแพทย์ |
วัตต์ | 750W |
ความกว้าง | 7.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.68 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.27 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | ความยาวสายไฟ | ความลึก | การกำหนดค่า NEMA Receptacle | จำนวนร้านค้า | ประเภท Outlet | แรงดันเอาท์พุท | พอร์ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอชซีอาร์เค | 5-15P | 10ft | 3.5 " | 5-15R | (3) 5-15R-HG | (3) ไฟกระชาก | 120 VAC | พอร์ตการสื่อสาร USB | ฿113,924 | ||
SMART1200XLHG | 5-15P | 6ft | 9" | 5-15R | (4) 5-15 ร | (4) UPS / ไฟกระชาก | 115 / 120 VAC | DB9 Serial, พอร์ตการสื่อสาร USB | ฿76,068 | ||
Omnismart350hg | 5-15P | 6ft | 7.2 " | 5-15R | (4) 5-15R-HG | (4) UPS / ไฟกระชาก | 120 VAC | DB9 อนุกรม | ฿43,925 | ||
สมาร์ท 700 HG | 5-15P | 6ft | 9" | 5-15R | (4) 5-15 ร | (4) UPS / ไฟกระชาก | 115 / 120 VAC | DB9 Serial, พอร์ตการสื่อสาร USB | ฿60,430 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.