TRIPP LITE SMART1000RM1U Line Interactive Ups 1kva 640w 120vac
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยูพีเอสแบบไลน์อินเทอร์แอคทีฟ |
เวลาสำรอง (โหลดครึ่ง / เต็ม) | 14 นาที/4นาที |
ความยาวสายไฟ | 10ft |
ความลึก | 16.8 " |
จอแสดงผลประเภท | LED |
ความสูง | 1.7 " |
Hz | 60 |
การเชื่อมต่ออินพุต | สายไฟ 10 ฟุตพร้อมปลั๊ก NEMA 5-15P |
ใส่ปัจจุบัน | 9.2A |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120 VAC |
การติด | ชั้น |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | 5-15R |
จำนวนร้านค้า | (6) 5-15 ร |
ประเภท Outlet | (6) UPS / ไฟกระชาก |
แรงดันเอาท์พุท | 120 VAC |
ระยะ | 1 |
พอร์ต | DB9 Serial, พอร์ตสื่อสาร USB, EPO, SNMP / Web Slot |
กำลังไฟ | 1KVA |
เวลาโอน | 2 ถึง 4 มิลลิวินาที |
ประเภท UPS | ไลน์อินเตอร์แอคทีฟ |
คะแนน VA | 1KVA |
วัตต์ | 640W |
ความกว้าง | 17.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.78 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 52.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.35 |
รหัส HS | 8504407018 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความยาวสายไฟ | ความลึก | การติด | การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | การกำหนดค่า NEMA Receptacle | จำนวนร้านค้า | ประเภท Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sm2200rmdvtaa | ยูพีเอสแบบไลน์อินเทอร์แอคทีฟ | 6ft | 25.2 " | Rack / อาคาร | 5-20P / C20 | 5-15อาร์, 5-20อาร์ | (4) 5-15อาร์, (4) 5-20อาร์ | 4 5-15/20R, 4 5-15R | ฿157,553 | ||
SMART1500LCDXL | ยูพีเอสแบบไลน์อินเทอร์แอคทีฟ | 6ft | 10.5 " | Rack / อาคาร | 5-15P | 5-15R | (8) 5-15 ร | (8) UPS / ไฟกระชาก | ฿32,975 | ||
OMNI650จอแอลซีดี | ยูพีเอสแบบไลน์อินเทอร์แอคทีฟ | 6ft | 7.2 " | หอคอย | 5-15P | 5-15R | (8) 5-15 ร | (4) UPS / Surge, (4) ไฟกระชาก | ฿12,192 | ||
AVR550U | ยูพีเอสแบบไลน์อินเทอร์แอคทีฟ | 6ft | 6" | ท็อปโต๊ะ / ทาวเวอร์ | 5-15P | 5-15R | (8) 5-15 ร | (4) UPS / Surge, (4) ไฟกระชาก | ฿7,043 | ||
สมาร์ท1500แอลซีดี | ยูพีเอสแบบไลน์อินเทอร์แอคทีฟ | 6ft | 10.5 " | Rack / อาคาร | 5-15P | 5-15R | (8) 5-15 ร | (4) UPS / Surge, (4) ไฟกระชาก | ฿25,706 | ||
สมาร์ท1000แอลซีดี | ยูพีเอสแบบไลน์อินเทอร์แอคทีฟ | 6ft | 7.2 " | หอคอย | 5-15P | 5-15R | (8) 5-15 ร | (4) UPS / Surge, (4) ไฟกระชาก | ฿16,101 | ||
สมาร์ท750RM1U | ยูพีเอสแบบไลน์อินเทอร์แอคทีฟ | 10ft | 16.8 " | ชั้น | 5-15P | 5-15R | (6) 5-15 ร | (6) UPS / ไฟกระชาก | ฿47,629 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.