TRIPP LITE SMART1500TSU Ups System, 1.44Kva, 1.Kw, 8 ช่อง, เวลาสำรองโหลดเต็ม 1.5 นาที
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบ UPS |
เวลาสำรอง (โหลดครึ่ง / เต็ม) | 6 นาที/1.5นาที |
ความยาวสายไฟ | 5 ฟุต |
ความลึก | 381 มม |
จอแสดงผลประเภท | จอแอลซีดี |
ความสูง | 191mm |
Hz | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ใส่ปัจจุบัน | 12A |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | AC 120V |
การติด | หอคอย |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | 5-15R |
จำนวนร้านค้า | 8 |
ประเภท Outlet | 6 UPS, 2 ไฟกระชาก |
ระยะ | 1 |
กำลังไฟ | 1.44KVA |
เวลาโอน | ms 6 |
ประเภท UPS | ไลน์อินเตอร์แอคทีฟ |
วัตต์ | 1.2kW |
ความกว้าง | 140 มม |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | เวียดนาม |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กำลังไฟ | ความยาวสายไฟ | ความลึก | ความกว้าง | ความสูง | Hz | ชิ้น | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMART750RMXL2U | 750VA | 10 ฟุต | 13 " | 17 " | 3" | เฮิร์ตซ์ 60 | ระบบ UPS | ชั้น | ฿51,207 | RFQ
| |
BP48V27-2US | - | - | - | - | - | - | แบตเตอรี่ | - | ฿76,556 | ||
RBC36-SLT | - | - | - | - | - | - | เปลี่ยนแบตเตอรี่ | - | ฿19,520 | ||
RBC48-SUTWR | - | - | - | - | - | - | เปลี่ยนแบตเตอรี่ | - | ฿24,071 | ||
RBC52 | - | - | - | - | - | - | เปลี่ยนแบตเตอรี่ | - | ฿4,011 | ||
RBC48V-HGTWR | - | - | - | - | - | - | เปลี่ยนแบตเตอรี่ | - | ฿22,967 | ||
อาร์บีซี72เอส | - | - | - | - | - | - | เปลี่ยนแบตเตอรี่ | - | ฿33,875 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.