TRIPP LITE SMART750RMXL2U ระบบอัพ, 750 Va, 600W
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบ UPS |
เวลาสำรอง (โหลดครึ่ง / เต็ม) | 20.7 นาที/8.5นาที |
ความยาวสายไฟ | 10 ฟุต |
ความลึก | 13 " |
จอแสดงผลประเภท | จอแอลซีดี |
ความสูง | 3" |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
ใส่ปัจจุบัน | 7.5A |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | AC 120V |
เกรดทางการแพทย์ | ไม่ |
การติด | ชั้น |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | 5-15R |
จำนวนร้านค้า | 6 |
แรงดันเอาท์พุท | AC 120V |
ระยะ | 1 |
พอร์ต | DB9 อนุกรม, EPO, USB |
กำลังไฟ | 750VA |
คุณสมบัติพิเศษ | ขยายเวลาวิ่ง |
เวลาโอน | 2 ms ถึง 4 ms |
ประเภท UPS | ไลน์อินเตอร์แอคทีฟ |
วัตต์ | 600W |
ความกว้าง | 17 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กำลังไฟ | ความยาวสายไฟ | ความลึก | ความกว้าง | ความสูง | Hz | ชิ้น | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMART1500TSU | 1.44KVA | 5 ฟุต | 381 มม | 140 มม | 191mm | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ | ระบบ UPS | หอคอย | ฿26,419 | RFQ
| |
BP48V27-2US | - | - | - | - | - | - | แบตเตอรี่ | - | ฿76,556 | ||
RBC36-SLT | - | - | - | - | - | - | เปลี่ยนแบตเตอรี่ | - | ฿19,520 | ||
RBC48-SUTWR | - | - | - | - | - | - | เปลี่ยนแบตเตอรี่ | - | ฿24,071 | ||
RBC52 | - | - | - | - | - | - | เปลี่ยนแบตเตอรี่ | - | ฿4,011 | ||
RBC48V-HGTWR | - | - | - | - | - | - | เปลี่ยนแบตเตอรี่ | - | ฿22,967 | ||
อาร์บีซี72เอส | - | - | - | - | - | - | เปลี่ยนแบตเตอรี่ | - | ฿33,875 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.