TRIPP LITE SMART5000RT3U Line Interactive อัพ 5kva 4kw 208vac 1ph
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยูพีเอสแบบไลน์อินเทอร์แอคทีฟ |
เวลาสำรอง (โหลดครึ่ง / เต็ม) | 38 นาที/16นาที |
ความยาวสายไฟ | 10ft |
ความลึก | 22.5 " |
จอแสดงผลประเภท | LED |
ความสูง | 5.2 " |
Hz | 60 |
การเชื่อมต่ออินพุต | สายไฟ 10 ฟุตพร้อมปลั๊ก NEMA L6-30P |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 208 VAC |
การติด | Rack / อาคาร |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | L6-30 ป |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | 5-15R, 5-20R, L14-30R, L6-30R |
จำนวนร้านค้า | (10) 5-15R, (2) 5-15 / 20R, (1) L14-30R, (1) L6-30R |
ประเภท Outlet | (6) UPS / Surge, (6) ไฟกระชาก |
แรงดันเอาท์พุท | 120 / 208 VAC |
ระยะ | 1 |
พอร์ต | DB9 Serial, Contact Closure, พอร์ตสื่อสาร USB |
กำลังไฟ | 5KVA |
เวลาโอน | 2 ถึง 4 มิลลิวินาที |
ประเภท UPS | ไลน์อินเตอร์แอคทีฟ |
คะแนน VA | 5KVA |
วัตต์ | 4kW |
ความกว้าง | 17.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 144.73 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 57.79 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 80.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 8504407018 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความยาวสายไฟ | ความลึก | การติด | การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | การกำหนดค่า NEMA Receptacle | จำนวนร้านค้า | ประเภท Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sm2200rmdvtaa | ยูพีเอสแบบไลน์อินเทอร์แอคทีฟ | 6ft | 25.2 " | Rack / อาคาร | 5-20P / C20 | 5-15อาร์, 5-20อาร์ | (4) 5-15อาร์, (4) 5-20อาร์ | 4 5-15/20R, 4 5-15R | ฿147,330 | ||
SMART1500LCDXL | ยูพีเอสแบบไลน์อินเทอร์แอคทีฟ | 6ft | 10.5 " | Rack / อาคาร | 5-15P | 5-15R | (8) 5-15 ร | (8) UPS / ไฟกระชาก | ฿33,864 | ||
OMNI650จอแอลซีดี | ยูพีเอสแบบไลน์อินเทอร์แอคทีฟ | 6ft | 7.2 " | หอคอย | 5-15P | 5-15R | (8) 5-15 ร | (4) UPS / Surge, (4) ไฟกระชาก | ฿13,117 | ||
AVR550U | ยูพีเอสแบบไลน์อินเทอร์แอคทีฟ | 6ft | 6" | ท็อปโต๊ะ / ทาวเวอร์ | 5-15P | 5-15R | (8) 5-15 ร | (4) UPS / Surge, (4) ไฟกระชาก | ฿8,003 | ||
สมาร์ท1500แอลซีดี | ยูพีเอสแบบไลน์อินเทอร์แอคทีฟ | 6ft | 10.5 " | Rack / อาคาร | 5-15P | 5-15R | (8) 5-15 ร | (4) UPS / Surge, (4) ไฟกระชาก | ฿25,722 | ||
สมาร์ท1000แอลซีดี | ยูพีเอสแบบไลน์อินเทอร์แอคทีฟ | 6ft | 7.2 " | หอคอย | 5-15P | 5-15R | (8) 5-15 ร | (4) UPS / Surge, (4) ไฟกระชาก | ฿17,610 | ||
สมาร์ท750RM1U | ยูพีเอสแบบไลน์อินเทอร์แอคทีฟ | 10ft | 16.8 " | ชั้น | 5-15P | 5-15R | (6) 5-15 ร | (6) UPS / ไฟกระชาก | ฿49,637 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.