TRIPP LITE SS7619-15 เครื่องป้องกันไฟกระชาก 15A 24 เต้ารับ 15 ฟุต สีเทา
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แถบป้องกันไฟกระชาก |
สี | สีเทา |
ความยาวสายไฟ | 15ft |
ความลึก | 1.5 " |
เกจ / ตัวนำ | 14/3 |
เกรด | ด้านอุตสาหกรรม |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โลหะ |
Hz | 50/60 |
ความยาว | 72 " |
สูงสุด แอมป์ | 15 |
สูงสุด กระแสไฟกระชาก | 22kA |
เกรดทางการแพทย์ | ไม่ |
สไตล์การติดตั้ง | ที่หนีบ |
การกำหนดสาย NEC | สจท |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | 5-15R |
จำนวนร้านค้า | 24 |
ระยะทางตรงกลาง | 69mm |
จัดอันดับจูล | 450 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความกว้าง | 1.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 193.55 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.89 |
รหัส HS | 8537109070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อัตราการลดเสียงรบกวน NRR | สี | ความยาวสายไฟ | จำนวนร้านค้า | ไฟแสดงสถานะ | ความกว้าง | ความลึก | เกรด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ด.ช.1215 | 40 ถึง 80 dB | Black | 15ft | 14 | ไม่ | 4" | 1.75 " | ด้านอุตสาหกรรม | ฿8,107 | ||
TLP1008TELTV | สูงสุด 40 dB | Black | 8ft | 10 | ใช่ | 5" | 2.25 " | ที่อยู่อาศัย | ฿3,693 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.