TRIPP LITE SU10000RT3U2TF สมาร์ทอัพ 10kva 8kw 208vac 1ph
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ออนไลน์ UPS |
เวลาสำรอง (โหลดครึ่ง / เต็ม) | 12.5 นาที/4.3นาที |
ความยาวสายไฟ | ไม่มีสาย |
ความลึก | 25.8 " |
จอแสดงผลประเภท | จอแอลซีดี / LED |
ความสูง | 5.3 " |
Hz | 50/60 |
การเชื่อมต่ออินพุต | เดินสาย |
ใส่ปัจจุบัน | 54A |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 208 VAC |
การติด | Rack / อาคาร |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | ไม่สามารถใช้งาน |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | L6-30R, L6-20R, 5-20R |
จำนวนร้านค้า | (24) 5-15 / 20R, (4) L6-20R, (2) L6-30R |
ประเภท Outlet | (28) UPS / ไฟกระชาก |
แรงดันเอาท์พุท | 120 / 208 VAC |
ระยะ | 1 |
พอร์ต | (1) DB9 Serial, Contact Closure, (1) USB (HID Enabled), EPO, SNMP / Web Slot |
กำลังไฟ | 10KVA |
เวลาโอน | 0 มิลลิวินาที |
ประเภท UPS | ออนไลน์ |
คะแนน VA | 10KVA |
วัตต์ | 8kW |
ความกว้าง | 17.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 231.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8504407018 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การติด | ความยาวสายไฟ | ความลึก | การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | การกำหนดค่า NEMA Receptacle | จำนวนร้านค้า | ประเภท Outlet | แรงดันเอาท์พุท | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU12KRT4UHW | Rack / อาคาร | ไม่มีสาย | 20.7 " | ไม่สามารถใช้งาน | ไม่สามารถใช้งาน | เดินสาย | Hardwire | 200/208/220/230/240 VAC | ฿585,903 | ||
SU16KRTG | Rack / อาคาร | ไม่มีสาย | 25.8 " | ไม่สามารถใช้งาน | - | (8) IEC C19 | Hardwire | 200/208/220/230/240 VAC | ฿822,364 | ||
SU16KRTHW | Rack / อาคาร | ไม่มีสาย | 25.8 " | ไม่สามารถใช้งาน | ไม่สามารถใช้งาน | เดินสาย | Hardwire | 200/208/220/230/240 VAC | ฿776,590 | ||
SU20KRTG | Rack / อาคาร | ไม่มีสาย | 25.8 " | ไม่สามารถใช้งาน | - | (8) IEC C19 | Hardwire | 200/208/220/230/240 VAC | ฿908,022 | ||
SU20KRTHW | Rack / อาคาร | ไม่มีสาย | 25.8 " | ไม่สามารถใช้งาน | ไม่สามารถใช้งาน | เดินสาย | Hardwire | 200/208/220/230/240 VAC | ฿832,540 | ||
SU3000XL | หอคอย | 10ft | 20.5 " | L5-30 ป | 5-15R, 5-20R, L5-30R | (4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R | (9) UPS / ไฟกระชาก | 110 / 120 VAC | ฿119,886 | ||
SU10KRT3U | Rack / อาคาร | ไม่มีสาย | 25.8 " | ไม่สามารถใช้งาน | ไม่สามารถใช้งาน | เดินสาย | Hardwire | 120/208/240 โวลต์ | ฿559,752 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.