ทริปป์ไลต์ Ul620-15 | รางปลั๊กไฟ 20a 6 ช่อง 15 ฟุต สีเทา | 2kgd7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRIPP LITE UL620-15 Outlet Strip 20a 6 Outlet 15 Feet Grey | AC2HHZ 2KGD7

TRIPP LITE UL620-15 รางปลั๊ก 20a 6 ช่อง 15 ฟุต สีเทา

In Stock
รายการ: AC2HHZ รุ่น: UL620-15ข้ามอ้างอิง: 2KGD7
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
฿8,039 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรางทางออก
แอมป์20
สีสีเทาเข้ม
ความยาวสายไฟ15ft
เกจ / ตัวนำ12/3
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง1.5 "
วัสดุที่ใช้ผลิตโลหะ
ความยาว12.5 "
สูงสุด แอมป์20
เกรดทางการแพทย์ไม่
สไตล์การติดตั้งรูกุญแจ
การกำหนดสาย NECสจท
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA5-20P
การกำหนดค่า NEMA Receptacle5-15 / 20 ร
จำนวนร้านค้า6
จำนวนสวิตช์1
ระยะทางตรงกลาง1-5 / 8 "
ไฟแสดงสถานะใช่
แรงดันไฟฟ้า120
ความกว้าง2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.66
ความสูงของเรือ (ซม.)37.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • เบรกเกอร์ (ใช่)
  • GFCI ได้รับการป้องกัน (ไม่ใช่)
  • ระบบป้องกันไฟกระชาก (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนร้านค้าสีเกจ / ตัวนำความกว้างความสูงความยาวสูงสุด แอมป์การกำหนดค่าปลั๊ก NEMAราคา
TRIPP LITE UL800CB-15 รางปลั๊ก 15a 10 Outlet 15 ฟุต สีดำ | AC2HJA 2KGD8 UL800CB-1510Black14/34"1.75 "17.5 "155-15P฿5,741

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRIPP LITE UL620-15 รางปลั๊ก 20a 6 ช่อง 15 ฟุต สีเทา
฿8,039 / หน่วย