Tritan Ucf206-19 | แบริ่งหน้าแปลน 4-bolt Ball 1-3/16 Bore | 36uy18 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRITAN UCF206-19 แบริ่งหน้าแปลน 4-Bolt Ball 1-3 / 16 Bore | AH7JWR 36UY18

TRITAN UCF206-19 ลูกปืนหน้าแปลน 4 โบลท์ 1-3/16 รู

In Stock
รายการ: AH7JWR รุ่น: UCF206-19อ้างไขว้: 36UY18
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
฿2,377 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งหน้าแปลน 4 โบลต์
ขนาดสลักเกลียว3 / 8 "
เจาะ Dia1.187 "
ความจุโหลดแบบไดนามิก4383 ปอนด์
เสร็จสิ้นทาสี
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
แทรกวัสดุ52100 โครเมี่ยมสตีล
แทรกประเภทลูกบอล
ประเภทการล็อคชุดสกรู
การหล่อลื่นเชลล์อัลวาเนีย RL2 หรือ NLGI # 2 เทียบเท่า
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง83mm
ความสูงโดยรวม40.2mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ108mm
ความกว้างโดยรวม108mm
กำลังรับน้ำหนักคงที่2540 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.97
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกำลังรับน้ำหนักคงที่ขนาดสลักเกลียวเจาะ Diaความจุโหลดแบบไดนามิกรูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลางความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
TRITAN UCF201-8 หน้าแปลนแบริ่ง 4-Bolt Ball 1/2 Bore | AH7JWG 36UY09 ยูซีเอฟ201-81494 ปอนด์3 / 8 "1 / 2 "2877 ปอนด์64mm33.3mm86mm86mm฿1,532
TRITAN UCF202-10 (47MM) หน้าแปลนแบริ่ง 4-Bolt Ball 5/8 Bore | AH7JWH 36UY10 UCF202-10 (47 มม.)1494 ปอนด์3 / 8 "5 / 8 "2877 ปอนด์64mm33.3mm86mm86mm฿1,223
TRITAN UCF202-10S (40MM) หน้าแปลนแบริ่ง 4-Bolt Ball 5/8 Bore | AH7JWJ 36UY11 UCF202-10S (40 มม.)1494 ปอนด์3 / 8 "5 / 8 "2877 ปอนด์54mm33.3mm76mm76mm฿1,264
TRITAN UCF204-12 หน้าแปลนแบริ่ง 4-Bolt Ball 3/4 Bore | AH7JWK 36UY12 ยูซีเอฟ204-121494 ปอนด์3 / 8 "3 / 4 "2877 ปอนด์64mm33.3mm86mm86mm฿1,409
TRITAN UCF204-20MM หน้าแปลนแบริ่ง 4-Bolt Ball 20mm Bore | AH7JWL 36UY13 UCF204-20MM1494 ปอนด์3 / 8 "20mm2877 ปอนด์64mm33.3mm86mm86mm฿1,165
TRITAN UCF205-14 แบริ่งหน้าแปลน 4 โบลท์บอล 7/8 เจาะ | AH7JWM 36UY14 ยูซีเอฟ205-141764 ปอนด์3 / 8 "7 / 8 "3147 ปอนด์70mm35.8mm95mm95mm฿1,592
TRITAN UCF205-16 หน้าแปลนแบริ่ง 4-Bolt Ball 1 Bore | AH7JWN 36UY 15 ยูซีเอฟ205-161764 ปอนด์3 / 8 "1"3147 ปอนด์70mm35.8mm95mm95mm฿1,888

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRITAN UCF206-19 ลูกปืนหน้าแปลน 4 โบลท์ 1-3/16 รู
฿2,377 / หน่วย