Tritan Ucfl208-25 | แบริ่งหน้าแปลน 2-bolt Ball 1-9/16 Bore | 36uy81 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRITAN UCFL208-25 หน้าแปลนแบริ่ง 2-Bolt Ball 1-9 / 16 Bore | AH7JZG 36UY81

TRITAN UCFL208-25 ลูกปืนหน้าแปลน 2 โบลท์ 1-9/16 รู

In Stock
รายการ: AH7JZG รุ่น: UCFL208-25อ้างไขว้: 36UY81
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
฿3,805 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งหน้าแปลน 2 โบลต์
ขนาดสลักเกลียว1 / 2 "
เจาะ Dia1-9 / 16 "
ความจุโหลดแบบไดนามิก6632 ปอนด์
เสร็จสิ้นทาสี
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
แทรกวัสดุ52100 โครเมี่ยมสตีล
แทรกประเภทลูกบอล
ประเภทการล็อคชุดสกรู
การหล่อลื่นเชลล์อัลวาเนีย RL2 หรือ NLGI # 2 เทียบเท่า
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง144mm
ความสูงโดยรวม51.2mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ175mm
ความกว้างโดยรวม100mm
กำลังรับน้ำหนักคงที่4069 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.42
ความสูงของเรือ (ซม.)5.12
ความยาวเรือ (ซม.)17.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)10
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกำลังรับน้ำหนักคงที่ขนาดสลักเกลียวเจาะ Diaความจุโหลดแบบไดนามิกรูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลางความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
TRITAN UCFL201-8S (40MM) หน้าแปลนแบริ่ง 2-Bolt Ball 1/2 Bore | AH7JYK 36UY61 UCFL201-8S (40 มม.)1495 ปอนด์3 / 8 "1 / 2 "2878 ปอนด์76.5mm30.9mm99mm57mm฿1,188
TRITAN UCFL202-10 หน้าแปลนแบริ่ง 2-Bolt Ball 5/8 Bore | AH7JYL 36UY62 ยูซีเอฟแอล202-101495 ปอนด์3 / 8 "5 / 8 "2878 ปอนด์90mm33.3mm113mm60mm฿1,220
TRITAN UCFL202-10S (40MM) หน้าแปลนแบริ่ง 2-Bolt Ball 5/8 Bore | AH7JYM 36UY63 UCFL202-10S (40 มม.)1495 ปอนด์3 / 8 "5 / 8 "2878 ปอนด์76.5mm30.9mm99mm57mm฿1,227
TRITAN UCFL204-12 หน้าแปลนแบริ่ง 2-Bolt Ball 3/4 Bore | AH7JYN 36UY64 ยูซีเอฟแอล204-121495 ปอนด์3 / 8 "3 / 4 "2878 ปอนด์90mm33.3mm113mm60mm฿963
TRITAN UCFL204-20MM หน้าแปลนแบริ่ง 2-Bolt Ball 20mm Bore | AH7JYP 36UY65 UCFL204-20 มม1495 ปอนด์3 / 8 "20mm2878 ปอนด์90mm33.3mm113mm60mm฿1,073
TRITAN UCFL205-14 หน้าแปลนแบริ่ง 2-Bolt Ball 7/8 Bore | AH7JYQ 36UY66 ยูซีเอฟแอล205-141765 ปอนด์3 / 8 "7 / 8 "3147 ปอนด์99mm35.8mm130mm68mm฿1,835
TRITAN UCFL205-15 หน้าแปลนแบริ่ง 2-Bolt Ball 15/16 Bore | AH7JYR 36UY67 ยูซีเอฟแอล205-151765 ปอนด์3 / 8 "15 / 16 "3147 ปอนด์99mm35.8mm130mm68mm฿1,563

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRITAN UCFL208-25 ลูกปืนหน้าแปลน 2 โบลท์ 1-9/16 รู
฿3,805 / หน่วย