TRITAN UCFL213-40 ลูกปืนหน้าแปลน 2 โบลท์ 2-1/2 รู
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แบริ่งหน้าแปลน 2 โบลต์ |
ขนาดสลักเกลียว | 3 / 4 " |
เจาะ Dia | 2.5 " |
ความจุโหลดแบบไดนามิก | 12,927 ปอนด์ |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
แทรกวัสดุ | 52100 โครเมี่ยมสตีล |
แทรกประเภท | ลูกบอล |
ประเภทการล็อค | ชุดสกรู |
การหล่อลื่น | เชลล์อัลวาเนีย RL2 หรือ NLGI # 2 เทียบเท่า |
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง | 210mm |
ความสูงโดยรวม | 69.7mm |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 258mm |
ความกว้างโดยรวม | 155mm |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | 8992 ปอนด์ |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 250 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.5 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ขนาดสลักเกลียว | เจาะ Dia | ความจุโหลดแบบไดนามิก | รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCFL201-8S (40 มม.) | 1495 ปอนด์ | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 2878 ปอนด์ | 76.5mm | 30.9mm | 99mm | 57mm | ฿1,293 | |
ยูซีเอฟแอล202-10 | 1495 ปอนด์ | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 2878 ปอนด์ | 90mm | 33.3mm | 113mm | 60mm | ฿1,328 | |
UCFL202-10S (40 มม.) | 1495 ปอนด์ | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 2878 ปอนด์ | 76.5mm | 30.9mm | 99mm | 57mm | ฿1,336 | |
ยูซีเอฟแอล204-12 | 1495 ปอนด์ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 2878 ปอนด์ | 90mm | 33.3mm | 113mm | 60mm | ฿1,125 | |
UCFL204-20 มม | 1495 ปอนด์ | 3 / 8 " | 20mm | 2878 ปอนด์ | 90mm | 33.3mm | 113mm | 60mm | ฿1,168 | |
ยูซีเอฟแอล205-14 | 1765 ปอนด์ | 3 / 8 " | 7 / 8 " | 3147 ปอนด์ | 99mm | 35.8mm | 130mm | 68mm | ฿1,835 | |
ยูซีเอฟแอล205-15 | 1765 ปอนด์ | 3 / 8 " | 15 / 16 " | 3147 ปอนด์ | 99mm | 35.8mm | 130mm | 68mm | ฿1,701 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.