Tritan Ucp209-27 | ลูกปืนบล็อคหมอน 1-11/16 รู | 36uz21 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRITAN UCP209-27 แบริ่งหมอนหนุน 1-11 / 16 Bore | AH7KAY 36UZ21

TRITAN UCP209-27 ลูกปืนบล็อคหมอน 1-11/16 รู

In Stock
รายการ: AH7KAY รุ่น: UCP209-27ข้ามอ้างอิง: 36UZ21
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
฿4,363 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหมอนบล็อกแบริ่ง
ขนาดสลักเกลียว1 / 2 "
เจาะ Dia1-11 / 16 "
ความจุโหลดแบบไดนามิก5206 ปอนด์
เสร็จสิ้นทาสี
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
แทรกวัสดุ52100 โครเมี่ยมสตีล
แทรกประเภทลูกบอล
ประเภทการล็อคชุดสกรู
การหล่อลื่นเชลล์อัลวาเนีย RL2 หรือ NLGI # 2 เทียบเท่า
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง146mm
การติดตั้งพื้นผิวกับศูนย์เพลา53.9mm
จำนวนสลักเกลียว2
ความสูงโดยรวม106mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ190mm
ความกว้างโดยรวม49.2mm
กำลังรับน้ำหนักคงที่4631 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.38
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสลักเกลียวเจาะ Diaความกว้างโดยรวมกำลังรับน้ำหนักคงที่ความจุโหลดแบบไดนามิกประเภทการล็อครูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลางราคา
TRITAN HCP204-12 แบริ่งหมอนหนุน Ball 3/4 Bore | AH7JUL 36UX63 HCP204-12127mm3 / 8 "3 / 4 "43.7mm1490 ปอนด์2880 ปอนด์ปลอกคอล็อคประหลาด95mm฿1,378
TRITAN HCP205-16 แบริ่งหมอนหนุน 1 ลูก | AH7JUM 36UX64 HCP205-16140mm3 / 8 "1"44.4mm1760 ปอนด์3150 ปอนด์ปลอกคอล็อคประหลาด105mm฿1,579
TRITAN HCP206-19 แบริ่งหมอนหนุน 1-3 / 16 Bore | AH7JUN 36UX65 HCP206-19160mm1 / 2 "1.187 "48.4mm2540 ปอนด์4390 ปอนด์ปลอกคอล็อคประหลาด121mm฿2,071
TRITAN HCP206-20 แบริ่งหมอนหนุน 1-1 / 4 Bore | AH7JUP 36UX66 HCP206-20160mm1 / 2 "1.25 "48.4mm2540 ปอนด์4390 ปอนด์ปลอกคอล็อคประหลาด121mm฿2,008
TRITAN HCP207-20 แบริ่งหมอนหนุน 1-1 / 4 Bore | AH7JUQ 36UX67 HCP207-20167mm1 / 2 "1.25 "51.1mm3440 ปอนด์5780 ปอนด์ปลอกคอล็อคประหลาด127mm฿2,796
TRITAN HCP207-23 แบริ่งหมอนหนุน 1-7 / 16 Bore | AH7JUR 36UX68 HCP207-23167mm1 / 2 "1.437 "51.1mm3440 ปอนด์5780 ปอนด์ปลอกคอล็อคประหลาด127mm฿2,700
TRITAN HCP208-24 แบริ่งหมอนหนุน 1-1 / 2 Bore | AH7JUT 36UX69 HCP208-24184mm1 / 2 "1.5 "56.3mm4070 ปอนด์6630 ปอนด์ปลอกคอล็อคประหลาด137mm฿3,009

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRITAN UCP209-27 ลูกปืนบล็อคหมอน 1-11/16 รู
฿4,363 / หน่วย