ผู้ตรวจสอบ 8436 | น้ำหนักสอบเทียบ 300g ซาติน | 9u773 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TROEMNER 8436 น้ำหนักสอบเทียบ 300g ซาติน | AF6AHQ 9U773

TROEMNER 8436 น้ำหนักสอบเทียบ 300g Satin

In Stock
รายการ: AF6AHQ รุ่น: 8436อ้างไขว้: 9U773
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
฿4,749 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นน้ำหนักการสอบเทียบ
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
ชั้น4
ตามมาตรฐานANSI, ASTM
เสร็จสิ้นซาติน
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทการวัดเมตริก
มวลที่กำหนด300g
จำนวนชิ้น1
รูปแบบน้ำหนักกระบอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.77
รหัส HS8423900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นใบรับรองการสอบเทียบชั้นเสร็จสิ้นวัสดุมวลที่กำหนดราคา
TROEMNER 8138 น้ำหนักสอบเทียบ 200g ขัดเงา | AF3PPY 8AKZ9 8138ไม่1มันเงาเหล็กสแตนเลส 316200g฿5,465
TROEMNER 8424 น้ำหนักสอบเทียบ 2กก. ซาติน | AF3PPZ 8AL01 8424ไม่4ซาตินเหล็กสแตนเลส 3032กิโลกรัม฿8,504
TROEMNER 8444 น้ำหนักสอบเทียบ 100g ซาติน | AF3PQA 8AL02 8444ไม่4ซาตินเหล็กสแตนเลส 316100g฿3,490
TROEMNER 8442T น้ำหนักสอบเทียบ 150g ซาติน | AF3RDY 8CFD8 8442Tติดตามได้4ซาตินเหล็กสแตนเลส 316150g฿6,182
TROEMNER 8434T น้ำหนักสอบเทียบ 400g ซาติน | AF3RDZ 8CFD9 8434Tติดตามได้4ซาตินเหล็กสแตนเลส 316400g฿6,573
TROEMNER 8432T น้ำหนักสอบเทียบ 500g ซาติน | AF3REA 8CFE0 8432Tติดตามได้4ซาตินเหล็กสแตนเลส 316500g฿6,793
TROEMNER 8426T น้ำหนักสอบเทียบ 1500g ซาติน | AF3REB 8CFE1 8426Tติดตามได้4ซาตินเหล็กสแตนเลส 3031500g฿10,422

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TROEMNER 8436 น้ำหนักสอบเทียบ 300g Satin
฿4,749 / หน่วย