Tsubaki 40d3cl | ลิงค์เชื่อมต่อ - เอกสารแนบ Pk5 D-3 | 1yjk7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI 40D3CL Connecting Link - Pack of 5 D-3 Attachment | AB4KCD 1YJK7

TSUBAKI ลิงค์เชื่อมต่อ 40D3CL - ชุดเอกสารแนบ D-5 3 ชุด

In Stock
รายการ: AB4KCD รุ่น: 40D3CLอ้างไขว้: 1YJK7

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿2,277 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการเชื่อมต่อ Roller Chain Link
ขนาดโซ่ ANSI40
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.392 "
ภายใน Pin Dia0.156 "
ความยาว0.5 "
การหล่อลื่นSAE 10 ถึง SAE 50
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
สูงสุด โหลดที่อนุญาต595 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.156 "
ความกว้างโดยรวม0.717 "
ความยาวพิน0.717 "
Pin Link Plate ความหนา0.06 "
ประเภทขาตรึง
ขว้าง0.5 "
Rivet End ถึง Center Line0.325 "
โรลเลอร์ Dia0.312 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.472 "
ชั่วคราว พิสัย15 ถึง 300F
ความต้านแรงดึง3750 ปอนด์
ชนิดภาพเขียนเอกสารแนบ D-3
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.312

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7315190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมขนาดโซ่ ANSIการเชื่อมต่อ End กับ Center LineความยาวพินPin Link Plate ความหนาประเภทขาขว้างRivet End ถึง Center Lineราคา
TSUBAKI 60 AS C / L Roller Chain Link Pk5 | AB2CBQ 1L539 60 เอเอสซี/แอล1.087 "60AS----0.75 "-฿5,560
TSUBAKI 50 AS C / L Roller Chain Link Pk5 | AB2CBR 1L540 50 เอเอสซี/แอล0.878 "50AS----0.625 "-฿4,294
TSUBAKI 40 AS C / L Roller Chain Link Pk5 | AB2CBT 1L541 40 เอเอสซี/แอล0.717 "40AS----0.5 "-฿3,576
TSUBAKI 100D1CL ข้อต่อลูกกลิ้งเชื่อมต่อ D-1 เอกสารแนบ | AB4KAQ 1YJF8 100D1CL1.678 "1000.9 "1.678 "0.156 "ตรึง1.25 "0.778 "฿1,331
TSUBAKI 35D1CL Connecting Link - Pack of 5 D-1 Attachment | AB4KAY 1YJG6 35D1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "ตรึง0.375 "0.23 "฿2,226
TSUBAKI 35D3CL Connecting Link - Pack of 5 D-3 Attachment | AB4KAZ 1YJG7 35D3CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "ตรึง0.375 "0.23 "฿2,375
TSUBAKI 35WA1CL Connecting Link - Pack of 5 A-1 Attachment | AB4KBJ 1YJH7 35WA1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "ตรึง0.375 "0.23 "฿2,259

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI ลิงค์เชื่อมต่อ 40D3CL - ชุดเอกสารแนบ D-5 3 ชุด
฿2,277 / หน่วย