TSUBAKI ลูกกลิ้งโซ่ 60 TW 100
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โซ่แบบลูกกลิ้ง |
ขนาดโซ่ ANSI | 60 |
ความแรงของการทำลาย | 9920 ปอนด์ |
ประเภท Chain | มาตรฐานตรึง |
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line | 0.581 " |
ความยาว | 100ft |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
สูงสุด โหลดที่อนุญาต | 1980 ปอนด์ |
ความกว้างโดยรวม | 1.087 " |
ขว้าง | 3 / 4 " |
Rivet End ถึง Center Line | 0.506 " |
โรลเลอร์ Dia | 0.469 " |
ชั่วคราว พิสัย | 15 ถึง 300F |
ความต้านแรงดึง | 9920 ปอนด์ |
ชนิดภาพเขียน | เส้นเดี่ยว |
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates | 0.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 49.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.91 |
รหัส HS | 7315110060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | สูงสุด โหลดที่อนุญาต | ขนาดโซ่ ANSI | ความแรงของการทำลาย | ด้านนอก Pin Dia | ความกว้างโดยรวม | ความยาวพิน | Pin Link Plate ความหนา | ประเภทขา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80SSCB | 397 ปอนด์ | 80SSCB | 397 ปอนด์ | 0.312 " | 1.406 " | 1.406 " | 0.125 " | คอตเตอร์ | ฿76,286 | |
35 ทีดับบลิว 10 | 480 ปอนด์ | 35 | 2530 ปอนด์ | - | 0.5 " | - | - | - | ฿2,676 | |
40 ทีดับบลิว 10 | 810 ปอนด์ | 40 | 4290 ปอนด์ | - | 0.717 " | - | - | - | ฿3,057 | |
41 ทีดับบลิว 10 | 500 ปอนด์ | 41 | 2640 ปอนด์ | - | 0.579 " | - | - | - | ฿2,524 | |
50 ทีดับบลิว 10 | 1430 ปอนด์ | 50 | 7050 ปอนด์ | - | 0.878 " | - | - | - | ฿4,472 | |
60 ทีดับบลิว 10 | 1980 ปอนด์ | 60 | 9920 ปอนด์ | - | 1.087 " | - | - | - | ฿6,165 | |
35 ทีดับบลิว 100 | 480 ปอนด์ | 35 | 2530 ปอนด์ | - | 0.5 " | - | - | - | ฿27,933 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.