Tsubaki 41 ทวิ 10 | ลูกกลิ้งโซ่ | 2w094 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI 41 TW 10 โซ่โรลเลอร์ | AC3TKV 2W094

TSUBAKI ลูกกลิ้งโซ่ 41 TW 10

In Stock
รายการ: AC3TKV รุ่น: 41 TW 10ข้ามอ้างอิง: 2W094
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
฿2,524 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซ่แบบลูกกลิ้ง
ขนาดโซ่ ANSI41
ความแรงของการทำลาย2640 ปอนด์
ประเภท Chainมาตรฐานตรึง
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.313 "
ความยาว10ft
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
สูงสุด โหลดที่อนุญาต500 ปอนด์
ความกว้างโดยรวม0.579 "
ขว้าง1 / 2 "
Rivet End ถึง Center Line0.266 "
โรลเลอร์ Dia0.306 "
ชั่วคราว พิสัย15 ถึง 300F
ความต้านแรงดึง2640 ปอนด์
ชนิดภาพเขียนเส้นเดี่ยว
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS7315110045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด โหลดที่อนุญาตขนาดโซ่ ANSIความแรงของการทำลายด้านนอก Pin Diaความกว้างโดยรวมความยาวพินPin Link Plate ความหนาประเภทขาราคา
TSUBAKI 80SSCB Cottered Roller Chain 10 ฟุต | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 ปอนด์80SSCB397 ปอนด์0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "คอตเตอร์฿76,286
ลูกกลิ้งโซ่ TSUBAKI 35 TW 10 | AC3TKT 2W092 35 ทีดับบลิว 10480 ปอนด์352530 ปอนด์-0.5 "---฿2,676
TSUBAKI 40 TW 10 โซ่โรลเลอร์ | AC3TKU 2W093 40 ทีดับบลิว 10810 ปอนด์404290 ปอนด์-0.717 "---฿3,057
TSUBAKI 50 TW 10 โซ่โรลเลอร์ | AC3TKW 2W095 50 ทีดับบลิว 101430 ปอนด์507050 ปอนด์-0.878 "---฿4,472
ลูกกลิ้งโซ่ TSUBAKI 60 TW 10 | AC3TKX 2W096 60 ทีดับบลิว 101980 ปอนด์609920 ปอนด์-1.087 "---฿6,165
ลูกกลิ้งโซ่ TSUBAKI 35 TW 100 | AC3TLK 2W192 35 ทีดับบลิว 100480 ปอนด์352530 ปอนด์-0.5 "---฿27,933
ลูกกลิ้งโซ่ TSUBAKI 40 TW 100 | AC3TLL 2W193 40 ทีดับบลิว 100810 ปอนด์404290 ปอนด์-0.717 "---฿23,155

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI ลูกกลิ้งโซ่ 41 TW 10
฿2,524 / หน่วย