Tsubaki 60hpb | โซ่หมุดกลวง 10 ฟุต | 1ygr9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI 60HPB โซ่หมุดกลวง 10 ฟุต | AB4JPT 1YGR9

TSUBAKI โซ่ขากลวง 60HPB ยาว 10 ฟุต

In Stock
รายการ: AB4JPT รุ่น: 60HPBอ้างอิงข้าม: 1YGR9
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
฿12,888 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซ่แบบลูกกลิ้ง
ขนาดโซ่ ANSIฮิตแรงม้า
ความแรงของการทำลาย948 ปอนด์
บูช Dia. (ใน.)0.469
ประเภท Chainหมุดกลวง
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.561 "
ภายใน Pin Dia0.236 "
ความยาว10ft
การหล่อลื่นSAE 10 ถึง SAE 50
วัสดุเหล็ก
สูงสุด โหลดที่อนุญาต948 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.33 "
ความกว้างโดยรวม1.055 "
ความยาวพิน1.055 "
Pin Link Plate ความหนา0.094 "
ประเภทขาตรึง
ขว้าง3 / 4 "
Rivet End ถึง Center Line0.494 "
โรลเลอร์ Dia0.469 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.713 "
ชั่วคราว พิสัย15 ถึง 300F
ความต้านแรงดึง5950 ปอนด์
ชนิดภาพเขียนเส้นเดี่ยว
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.86
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)31.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.56
รหัส HS7315895000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมขนาดโซ่ ANSIความแรงของการทำลายความยาวพินPin Link Plate ความหนาประเภทขาขว้างRivet End ถึง Center Lineราคา
TSUBAKI 40HPB โซ่หมุดกลวง 10 ฟุต | AB4JPJ 1YGR1 40 แรงม้า0.689 "ฮิตแรงม้า397 ปอนด์0.689 "0.06 "ตรึง1 / 2 "0.315 "฿10,732
TSUBAKI 50HPB โซ่หมุดกลวง 10 ฟุต | AB4JPN 1YGR5 50 แรงม้า0.855 "ฮิตแรงม้า705 ปอนด์0.855 "0.08 "ตรึง5 / 8 "0.396 "฿12,469
TSUBAKI 80HPB โซ่หมุดกลวง 10 ฟุต | AB4JPY 1YGT5 80 แรงม้า1.341 "ฮิตแรงม้า1720 ปอนด์1.341 "0.125 "ตรึง1"0.64 "฿34,054
TSUBAKI C2040HPB โซ่หมุดกลวง 10 ฟุต | AB4JRK 1YGX3 C2040HPB0.689 "C2040 แรงม้า-0.689 "0.06 "ตรึง1"0.315 "฿10,209
TSUBAKI C2042HPB โซ่หมุดกลวง 10 ฟุต | AB4JRM 1YGX5 C2042HPB0.689 "C2042 แรงม้า-0.689 "0.06 "หมุดกลวง1"0.315 "฿14,774
TSUBAKI C2050HPB โซ่หมุดกลวง 10 ฟุต | AB4JRN 1YGX6 C2050HPB0.855 "C2050 แรงม้า-0.855 "0.08 "หมุดกลวง1-1 / 4 "0.396 "฿9,906
TSUBAKI C2052HPB โซ่หมุดกลวง 10 ฟุต | AB4JRQ 1YGX8 C2052HPB0.855 "C2052 แรงม้า-0.855 "0.08 "หมุดกลวง1-1 / 4 "0.396 "฿16,153

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI โซ่ขากลวง 60HPB ยาว 10 ฟุต
฿12,888 / หน่วย