Tsubaki 80ssrl | โรลเลอร์ลิงค์มาตรฐาน | 1ykx2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI 80SSRL Roller Link มาตรฐาน | AB4KPP 1YKX2

TSUBAKI มาตรฐาน 80SSRL Roller Link

In Stock
รายการ: AB4KPP รุ่น: 80SSRLข้ามอ้างอิง: 1YKX2
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
฿1,412 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิงค์โซ่ลูกกลิ้ง
ขนาดโซ่ ANSI80
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.758 "
ภายใน Pin Dia0.312 "
ความยาว1"
การหล่อลื่นSAE 10 ถึง SAE 50
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด โหลดที่อนุญาต397 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.312 "
ความกว้างโดยรวม1.398 "
ความยาวพิน1.398 "
Pin Link Plate ความหนา0.125 "
ประเภทขาตรึง
ขว้าง1"
Rivet End ถึง Center Line0.64 "
โรลเลอร์ Dia0.625 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.949 "
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 750F
ชนิดภาพเขียนStandard
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.625

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS7315190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมขนาดโซ่ ANSIการเชื่อมต่อ End กับ Center LineความยาวพินPin Link Plate ความหนาขว้างRivet End ถึง Center Lineโรลเลอร์ Diaราคา
TSUBAKI 60HRL Roller Link - Pack of 5 Heavy Series | AB4KLL 1YKL1 60ชม1.252 "600.669 "1.252 "0.125 "0.75 "0.583 "0.469 "฿1,081
TSUBAKI 80HRL Roller Link Heavy Series | AB4KPD 1YKW1 80ชม1.543 "800.823 "1.543 "0.156 "1"0.72 "0.625 "฿396
TSUBAKI 35 RL Chain Link Single Strand # 35 - แพ็ค 5 | AE7DHB 5X292 35 RL-35---0.375 "--฿345
TSUBAKI 40 RL Chain Link Single Strand # 40 - แพ็ค 5 | AE7DHE 5X295 40 RL-40---0.5 "--฿430
TSUBAKI 41 RL Chain Link Single Strand # 41 - แพ็ค 5 | AE7DHH 5X298 41 RL-41---0.5 "--฿345
TSUBAKI 50 RL Chain Link Single Strand # 50 - Pack Of 5 | AE7DHL 5X301 50 RL-50---0.625 "--฿546
TSUBAKI 60 RL Chain Link Single Strand # 60 - แพ็ค 5 | AE7DHP 5X304 60 RL-60---0.75 "--฿820

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI มาตรฐาน 80SSRL Roller Link
฿1,412 / หน่วย