TSUBAKI BL446 Leaf Chain 100 Feet Ansi ขนาด Bl4
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โซ่ใบไม้ |
ขนาดโซ่ ANSI | BL4 |
ประเภท Chain | มาตรฐานตรึง |
รู Dia | 0.202 " |
ภายใน Pin Dia | 0.2 " |
การปัก | 4 6 X |
ความยาว | 100ft |
การหล่อลื่น | SAE 10 ถึง SAE 50 |
วัสดุ | เหล็ก |
ด้านนอก Pin Dia | 0.2 " |
ความกว้างโดยรวม | 0.929 " |
ความยาวพิน | 0.929 " |
Pin Link Plate ความหนา | 0.08 " |
ประเภทขา | ตรึง |
ขว้าง | 1 / 2 " |
ความสูงของ Roller Link Plate | 0.472 " |
ชั่วคราว พิสัย | 15 ถึง 300F |
ความต้านแรงดึง | 10,600 ปอนด์ |
ชนิดภาพเขียน | เส้นเดี่ยว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 46.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 7315120080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
รุ่น | Pin Link Plate ความหนา | ขนาดโซ่ ANSI | รู Dia | ขว้าง | โรลเลอร์ Dia | ความสูงของ Roller Link Plate | ความต้านแรงดึง | ภายใน Pin Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL423 | 0.08 " | BL4 | 0.202 " | 1 / 2 " | - | 0.472 " | 5300 ปอนด์ | 0.2 " | ฿133,154 | |
BL423RB | 0.08 " | BL4 | - | 1 / 2 " | 0.469 " | 0.472 " | 5300 ปอนด์ | 0.2 " | ฿6,849 | |
BL434 | 0.08 " | BL4 | 0.202 " | 1 / 2 " | - | 0.472 " | 7900 ปอนด์ | 0.2 " | ฿83,494 | |
BL434RB | 0.08 " | BL4 | - | 1 / 2 " | 0.625 " | 0.472 " | 7900 ปอนด์ | 0.2 " | ฿8,569 | |
BL446RB | 0.08 " | BL4 | - | 1 / 2 " | - | 0.472 " | 10,600 ปอนด์ | 0.2 " | ฿20,118 | |
BL466RB | 0.08 " | BL4 | - | 1 / 2 " | - | 0.472 " | 15,600 ปอนด์ | 0.2 " | ฿24,824 | |
BL523 | 0.094 " | BL5 | 0.236 " | 5 / 8 " | - | 0.591 " | 8800 ปอนด์ | 0.234 " | ฿69,937 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.