Tsubaki Bl434rb | โซ่ใบไม้ 10 ฟุต Ansi Size Bl4 | 1ygu4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI BL434RB โซ่ใบ 10 ฟุต Ansi ขนาด Bl4 | AB4JQG 1YGU4

TSUBAKI BL434RB Leaf Chain 10 ฟุต Ansi ขนาด Bl4

In Stock
รายการ: AB4JQG รุ่น: BL434RBอ้างอิงข้าม: 1YGU4

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿8,569 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซ่ใบไม้
ขนาดโซ่ ANSIBL4
ประเภท Chainมาตรฐานตรึง
ภายใน Pin Dia0.2 "
การปัก3 4 X
ความยาว10ft
การหล่อลื่นSAE 10 ถึง SAE 50
วัสดุเหล็ก
ด้านนอก Pin Dia0.2 "
ความกว้างโดยรวม0.677 "
ความยาวพิน0.677 "
Pin Link Plate ความหนา0.08 "
ประเภทขาตรึง
ขว้าง1 / 2 "
โรลเลอร์ Dia0.625 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.472 "
ชั่วคราว พิสัย15 ถึง 300F
ความต้านแรงดึง7900 ปอนด์
ชนิดภาพเขียนเส้นเดี่ยว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.2
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)27.69
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
รหัส HS7315120080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นPin Link Plate ความหนาขนาดโซ่ ANSIรู Diaขว้างโรลเลอร์ Diaความสูงของ Roller Link Plateความต้านแรงดึงภายใน Pin Diaราคา
TSUBAKI BL423 โซ่ใบ 200 ฟุต Ansi ขนาด Bl4 | AB4JQD 1YGU1 BL4230.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "5300 ปอนด์0.2 "฿133,154
TSUBAKI BL423RB โซ่ใบ 10 ฟุต Ansi ขนาด Bl4 | AB4JQE 1YGU2 BL423RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.469 "0.472 "5300 ปอนด์0.2 "฿6,849
TSUBAKI BL434 โซ่ใบ 100 ฟุต Ansi ขนาด Bl4 | AB4JQF 1YGU3 BL4340.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "7900 ปอนด์0.2 "฿83,494
TSUBAKI BL446 โซ่ใบ 100 ฟุต Ansi ขนาด Bl4 | AB4JQH 1YGU 5 BL4460.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "10,600 ปอนด์0.2 "฿110,688
TSUBAKI BL446RB โซ่ใบไม้ 10 ฟุต Ansi Size Bl4 | AB4JQJ 1YGU6 BL446RB0.08 "BL4-1 / 2 "-0.472 "10,600 ปอนด์0.2 "฿20,118
TSUBAKI BL466RB โซ่ใบ 10 ฟุต Ansi ขนาด Bl4 | AB4JQK 1YGU7 BL466RB0.08 "BL4-1 / 2 "-0.472 "15,600 ปอนด์0.2 "฿24,824
TSUBAKI BL523 โซ่ใบ 100 ฟุต Ansi ขนาด Bl5 | AB4JQL 1YGU8 BL5230.094 "BL50.236 "5 / 8 "-0.591 "8800 ปอนด์0.234 "฿69,937

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI BL434RB Leaf Chain 10 ฟุต Ansi ขนาด Bl4
฿8,569 / หน่วย