ซึบากิ C2050lsa1rl | เอกสารแนบ Roller Link Sa-1 | 1yll7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI C2050LSA1RL Roller Link Sa-1 เอกสารแนบ | AB4KVV 1YLL7

TSUBAKI C2050LSA1RL อุปกรณ์ต่อพ่วง Roller Link Sa-1

In Stock
รายการ: AB4KVV รุ่น: C2050LSA1RLอ้างอิงข้าม: 1YLL7
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
฿622 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิงค์โซ่ลูกกลิ้ง
ขนาดโซ่ ANSIC2050L
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.469 "
ภายใน Pin Dia0.2 "
ความยาว1.25 "
การหล่อลื่นสารหล่อลื่นด้วยตนเอง
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
สูงสุด โหลดที่อนุญาต970 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.2 "
ความกว้างโดยรวม0.878 "
ความยาวพิน0.875 "
Pin Link Plate ความหนา0.08 "
ประเภทขาตรึง
ขว้าง1.25 "
Rivet End ถึง Center Line0.406 "
โรลเลอร์ Dia0.4 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.591 "
ชั่วคราว พิสัย14 ถึง 302F
ความต้านแรงดึง5730 ปอนด์
ชนิดภาพเขียนSA-1 เอกสารแนบ
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.375

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS7315190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นด้านนอก Pin Diaขนาดโซ่ ANSIการเชื่อมต่อ End กับ Center Lineความกว้างโดยรวมความยาวพินPin Link Plate ความหนาขว้างRivet End ถึง Center Lineราคา
TSUBAKI 80LSA1RL Roller Link Sa-1 Attachment | AB4KMV 1YKR 5 80LSA1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "฿1,489
TSUBAKI 80SA1RL Roller Link Sa-1 เอกสารแนบ | AB4KND 1YKT5 80SA1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "฿615
TSUBAKI 80ASSA1RL Roller Link Sa-1 เอกสารแนบ | AB4KNW 1YKV3 80ASSA1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "฿2,490
TSUBAKI C2040LSA1RL Roller Link Sa-1 เอกสารแนบ | AB4KRH 1YLB7 C2040LSA1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "฿529
TSUBAKI C2040SA1RL Roller Link Sa-1 เอกสารแนบ | AB4KRV 1YLC9 C2040SA1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "฿304
TSUBAKI C2040ASSA1RL Roller Link Sa-1 Attachment | AB4KTP 1 ปี 9 C2040ASSA1RL0.156 "ซี2040เอเอส0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "฿1,359
TSUBAKI C2042ASSA1RL Roller Link Sa-1 เอกสารแนบ | AB4KTY 1YLF8 C2042ASSA1RL0.156 "ซี2042เอเอส0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "฿1,583

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI C2050LSA1RL อุปกรณ์ต่อพ่วง Roller Link Sa-1
฿622 / หน่วย