จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI C2052HPOL Offset Link ฮอลโลว์พิน | AB4KXN 1YLU2

TSUBAKI C2052HPOL ออฟเซ็ตลิงค์พินกลวง

In Stock
รายการ: AB4KXN รุ่น: C2052HPOLข้ามอ้างอิง: 1YLU2
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
฿1,638 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิงค์ออฟเซ็ต
ขนาดโซ่ ANSIC2052
บูช Dia. (ใน.)0.400
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.459 "
ภายใน Pin Dia0.284 "
ความยาว1.25 "
การหล่อลื่นSAE 10 ถึง SAE 50
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
สูงสุด โหลดที่อนุญาต705 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.284 "
ความกว้างโดยรวม0.878 "
ความยาวพิน0.855 "
Pin Link Plate ความหนา0.08 "
ประเภทขาตรึง
ขว้าง1.25 "
Rivet End ถึง Center Line0.396 "
โรลเลอร์ Dia0.75 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.591 "
ชั่วคราว พิสัย15 ถึง 300F
ความต้านแรงดึง4410 ปอนด์
ชนิดภาพเขียนหมุดกลวง
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.375

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7315190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวพินขนาดโซ่ ANSIการเชื่อมต่อ End กับ Center LinePin Link Plate ความหนาประเภทขาขว้างRivet End ถึง Center Lineโรลเลอร์ Diaราคา
TSUBAKI 80HPOL Offset Link ฮอลโลว์พิน | AB4KMK 1YKP5 80 แรงม้า1.341 "800.701 "0.125 "คอตเตอร์1"0.64 "0.625 "฿2,178
TSUBAKI C2040HPOL Offset Link ฮอลโลว์พิน | AB4KQQ 1YKZ9 C2040 แรงม้า0.689 "C20400.374 "0.06 "ตรึง1"0.315 "0.312 "฿936
TSUBAKI C2042HPOL Offset Link ฮอลโลว์พิน | AB4KUE 1YLG5 C2042 แรงม้า0.689 "C20420.374 "0.06 "ตรึง1"0.315 "0.625 "฿1,204
TSUBAKI C2050HPOL Offset Link ฮอลโลว์พิน | AB4KVC 1YLJ9 C2050 แรงม้า0.855 "C20500.459 "0.08 "ตรึง1.25 "0.396 "0.4 "฿1,193
TSUBAKI C2060HPOL Offset Link ฮอลโลว์พิน | AB4KYD 1YLV8 C2060 แรงม้า1.055 "C2060H0.561 "0.125 "ตรึง1.5 "0.494 "0.469 "฿1,560

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI C2052HPOL ออฟเซ็ตลิงค์พินกลวง
฿1,638 / หน่วย