Tsubaki C2062hol | ออฟเซ็ตโรลเลอร์ลิงค์ Double Pitch | 1yfz5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ทสึบากิ C2062HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JJF 1YFZ5

TSUBAKI C2062HOL ออฟเซ็ต โรลเลอร์ลิงค์ ดับเบิล พิทช์

In Stock
รายการ: AB4JJF รุ่น: C2062HOLข้ามอ้างอิง: 1YFZ5
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
฿1,072 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิงค์โซ่ลูกกลิ้งออฟเซ็ต
ขนาดโซ่ ANSIC2062H
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.652 "
ภายใน Pin Dia0.234 "
ความยาว1.5 "
การหล่อลื่นSAE 10 ถึง SAE 50
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
สูงสุด โหลดที่อนุญาต1410 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.234 "
ความกว้างโดยรวม1.225 "
ความยาวพิน1.225 "
Pin Link Plate ความหนา0.677 "
ประเภทขาตรึง
ขว้าง1.5 "
Rivet End ถึง Center Line0.573 "
โรลเลอร์ Dia0.875 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.677 "
ชั่วคราว พิสัย15 ถึง 300F
ความต้านแรงดึง9040 ปอนด์
ชนิดภาพเขียนดับเบิล Pitch
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.500

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7315190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นด้านนอก Pin Diaขนาดโซ่ ANSIการเชื่อมต่อ End กับ Center Lineความกว้างโดยรวมความยาวพินPin Link Plate ความหนาประเภทขาขว้างราคา
TSUBAKI C2060HNTOL Offset Roller Link Double Pitch | AB3MUA 1UFR 4 C2060HNTOL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง1.5 "฿1,791
TSUBAKI C2080HNTOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JLC 1 ปี 5 C2080HNTOL0.312 "C2080H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "คอตเตอร์2"฿2,610
TSUBAKI C2082HOL ออฟเซ็ท Roller Link Double Pitch | AB4JMP 1YGJ5 C2082HOL0.312 "C2082H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "คอตเตอร์2"฿1,308
TSUBAKI C2100HOL Offset Roller Link ดับเบิลพิตช์ | AB4JNC 1YGK8 C2100HOL0.375 "C2100H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "คอตเตอร์2.5 "฿2,390
ทสึบากิ C2102HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JNE 1YGL1 C2102HOL0.375 "C2102H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "คอตเตอร์2.5 "฿3,218
TSUBAKI C2120HOL ออฟเซ็ท Roller Link Double Pitch | AB4JNH 1YGL4 C2120HOL0.437 "C2120H1.21 "2.24 "2.24 "1.37 "คอตเตอร์3"฿3,962
TSUBAKI C2122HOL ออฟเซ็ท Roller Link Double Pitch | AB4JNK 1YGL6 C2122HOL0.437 "C2122H1.21 "2.24 "2.24 "1.37 "คอตเตอร์3"฿5,599

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI C2062HOL ออฟเซ็ต โรลเลอร์ลิงค์ ดับเบิล พิทช์
฿1,072 / หน่วย