Tsubaki Pl1bfl | พาวเวอร์ล็อค (r) ซีรี่ส์ฟลุต Dia. 1.125 ใน | 4hjt7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI PL1BFL พาวเวอร์ล็อค (r) ร่องฟันปลาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.125 นิ้ว | AD7ZCH 4HJT7

TSUBAKI PL1BFL Power Lock(r) ขลุ่ยซีรีส์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.125 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD7ZCH รุ่น: PL1BFLข้ามอ้างอิง: 4HJT7
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
฿4,843 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคไฟฟ้า (R)
ขนาดสลักเกลียวM6 X 18
ความดันสัมผัสฮับ (PSI)17,621
ล็อค Bolt จำนวน6
ภายนอก Dia.2.165 "
ภายนอก Dia. ความอดทน+0.0013 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.126 "
เพลา Dia1.125 "
เพลา Dia ความอดทน-0.0013"
แรงขับที่ส่งผ่านได้ (Lbs.)9670
แรงบิดที่ส่งผ่านได้ (Ft. -Lbs.)454
ทนต่ออุณหภูมิ-22- 400 องศาฟาเรนไฮต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8483308090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสลักเกลียวภายนอก Dia.ภายนอก Dia. ความอดทน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเพลา Diaราคา
TSUBAKI PL1FL พาวเวอร์ล็อค (r) ร่องฟันซีรี่ส์เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.000 นิ้ว | AD7ZCG 4HJT6 PL1FLM6 X 181.968 "+0.0013 "1.094 "1"฿4,614
TSUBAKI PL1DFL พาวเวอร์ล็อค (r) ร่องฟันปลาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.250 นิ้ว | AD7ZCJ 4HJT8 PL1DFLM6 X 182.362 "+0.0015 "1.217 "1.25 "฿5,128
TSUBAKI PL1FFL Power Lock (r) ร่องฟันปลาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.375 นิ้ว | AD7ZCK 4HJT9 PL1FFLM6 X 182.362 "+0.0015 "1.217 "1.375 "฿4,842
TSUBAKI PL1HFL พาวเวอร์ล็อค (r) ฟลุตซีรีส์เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.500 นิ้ว | AD7ZCL 4HJU2 PL1HFLM6 X 182.559 "+0.0015 "1.224 "1.5 "฿5,406
TSUBAKI PL2GFL พาวเวอร์ล็อค (r) ร่องฟันปลาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4375 นิ้ว | AD7ZCM 4HJU7 PL2GFLM8 X 223.74 "+0.0018 "1.37 "2.437 "฿7,174

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI PL1BFL Power Lock(r) ขลุ่ยซีรีส์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.125 นิ้ว
฿4,843 / หน่วย