<span Class='notranslate'>Tsubaki </span> Pl2gfl | Power Lock(r) Flutes Series Dia. 2.4375 In | 4hju7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI PL2GFL พาวเวอร์ล็อค (r) ร่องฟันปลาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4375 นิ้ว | AD7ZCM 4HJU7

TSUBAKI PL2GFL Power Lock(r) Series Flutes เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4375 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD7ZCM รุ่น: PL2GFLข้ามอ้างอิง: 4HJU7
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
฿7,174 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคไฟฟ้า (R)
ขนาดสลักเกลียวM8 X 22
ความดันสัมผัสฮับ (PSI)22,860
ล็อค Bolt จำนวน9
ภายนอก Dia.3.74 "
ภายนอก Dia. ความอดทน+0.0018 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.37 "
เพลา Dia2.437 "
เพลา Dia ความอดทน-0.0018"
แรงขับที่ส่งผ่านได้ (Lbs.)26,801
แรงบิดที่ส่งผ่านได้ (Ft. -Lbs.)2728
ทนต่ออุณหภูมิ-22- 400 องศาฟาเรนไฮต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.02
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8483308090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสลักเกลียวภายนอก Dia.ภายนอก Dia. ความอดทน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเพลา Diaราคา
TSUBAKI PL1FL พาวเวอร์ล็อค (r) ร่องฟันซีรี่ส์เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.000 นิ้ว | AD7ZCG 4HJT6 PL1FLM6 X 181.968 "+0.0013 "1.094 "1"฿4,614
TSUBAKI PL1BFL พาวเวอร์ล็อค (r) ร่องฟันปลาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.125 นิ้ว | AD7ZCH 4HJT7 PL1BFLM6 X 182.165 "+0.0013 "1.126 "1.125 "฿4,843
TSUBAKI PL1DFL พาวเวอร์ล็อค (r) ร่องฟันปลาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.250 นิ้ว | AD7ZCJ 4HJT8 PL1DFLM6 X 182.362 "+0.0015 "1.217 "1.25 "฿5,128
TSUBAKI PL1FFL Power Lock (r) ร่องฟันปลาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.375 นิ้ว | AD7ZCK 4HJT9 PL1FFLM6 X 182.362 "+0.0015 "1.217 "1.375 "฿4,842
TSUBAKI PL1HFL พาวเวอร์ล็อค (r) ฟลุตซีรีส์เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.500 นิ้ว | AD7ZCL 4HJU2 PL1HFLM6 X 182.559 "+0.0015 "1.224 "1.5 "฿5,406

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI PL2GFL Power Lock(r) Series Flutes เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4375 นิ้ว
฿7,174 / หน่วย