Tsubaki Pl1d | ล็อคกำลัง (r) Dia 1.250 ใน | 1dyg8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI PL1D Power Lock (r) เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.250 In | AA9MRK 1DYG8

TSUBAKI PL1D Power Lock(r) เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.250 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA9MRK รุ่น: PL1Dอ้างอิงไขว้: 1DYG8
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
฿4,751 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคไฟฟ้า (R)
ขนาดสลักเกลียวM6 X 18
ความดันสัมผัสฮับ (PSI)15,360
ล็อค Bolt จำนวน10
ภายนอก Dia.2.362 "
ภายนอก Dia. ความอดทน+0.0015 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.787 "
เพลา Dia1.25 "
เพลา Dia ความอดทน-0.0015"
แรงขับที่ส่งผ่านได้ (Lbs.)9460
แรงบิดที่ส่งผ่านได้ (Ft. -Lbs.)499
ทนต่ออุณหภูมิ-22 - 400 องศาฟาเรนไฮต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.53
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS8483308090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสลักเกลียวภายนอก Dia.ภายนอก Dia. ความอดทน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเพลา Diaราคา
TSUBAKI PL1H พาวเวอร์ล็อค (r) เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.500 นิ้ว | AA9MRJ 1DYG7 พีแอลทูเอชM6 X 182.559 "+0.0015 "0.787 "1.5 "฿5,301
TSUBAKI PL1R พาวเวอร์ล็อค (r) เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.9375 นิ้ว | AA9MRL 1DYG9 พีแอลโฟร์อาร์M8 X 223.15 "+0.0015 "0.945 "1.937 "฿5,978
TSUBAKI PL1F Power Lock (r) เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.375 นิ้ว | AA9MRP 1DYH3 พีแอล1เอฟM6 X 182.365 "+0.0015 "0.773 "1.375 "฿5,087
TSUBAKI PL2G พาวเวอร์ล็อค (r) เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4375 นิ้ว | AA9MRT 1DYH8 พีแอลทูจีM8 X 223.74 "+0.0018 "0.945 "2.437 "฿7,036

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI PL1D Power Lock(r) เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.250 นิ้ว
฿4,751 / หน่วย