ซึบากิ Rf06bss | โซ่แบบลูกกลิ้ง British 06b Ansi 10 Feet | 32ph74 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI RF06BSS โซ่แบบลูกกลิ้ง British 06b Ansi 10 Feet | AG2ZAE 32PH74

TSUBAKI RF06BSS โรลเลอร์เชน British 06b Ansi 10 Feet

In Stock
รายการ: AG2ZAE รุ่น: RF06BSSข้ามอ้างอิง: 32PH74
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
฿56,655 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซ่แบบลูกกลิ้ง
ขนาดโซ่ ANSI06B
ประเภท Chainมาตรฐานอังกฤษ
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.296 "
ภายใน Pin Dia0.129 "
ความยาว10ft
การหล่อลื่นSAE 10 ถึง SAE 50
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด โหลดที่อนุญาต63 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.129 "
ความกว้างโดยรวม0.551 "
ความยาวพิน0.551 "
Pin Link Plate ความหนา0.05 "
ประเภทขาตรึง
ขว้าง3 / 8 "
ความหนาของแผ่น0.05 "
Rivet End ถึง Center Line0.255 "
โรลเลอร์ Dia0.25 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.323 "
ชั่วคราว พิสัย-270 องศาถึง 750 องศา F
ความต้านแรงดึง1430 ปอนด์
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.225 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.22
ความสูงของเรือ (ซม.)1.91
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.61
รหัส HS7315110010

รายละเอียดสินค้า:

  • จำนวนเส้น (เดี่ยว)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด โหลดที่อนุญาตขนาดโซ่ ANSIความแรงของการทำลายด้านนอก Pin Diaความกว้างโดยรวมความยาวพินPin Link Plate ความหนาประเภทขาราคา
TSUBAKI 80SSCB Cottered Roller Chain 10 ฟุต | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 ปอนด์80SSCB397 ปอนด์0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "คอตเตอร์฿76,286
ลูกกลิ้งโซ่ TSUBAKI 35 TW 10 | AC3TKT 2W092 35 ทีดับบลิว 10480 ปอนด์352530 ปอนด์-0.5 "---฿2,676
TSUBAKI 40 TW 10 โซ่โรลเลอร์ | AC3TKU 2W093 40 ทีดับบลิว 10810 ปอนด์404290 ปอนด์-0.717 "---฿3,057
TSUBAKI 41 TW 10 โซ่โรลเลอร์ | AC3TKV 2W094 41 ทีดับบลิว 10500 ปอนด์412640 ปอนด์-0.579 "---฿2,524
TSUBAKI 50 TW 10 โซ่โรลเลอร์ | AC3TKW 2W095 50 ทีดับบลิว 101430 ปอนด์507050 ปอนด์-0.878 "---฿4,472
ลูกกลิ้งโซ่ TSUBAKI 60 TW 10 | AC3TKX 2W096 60 ทีดับบลิว 101980 ปอนด์609920 ปอนด์-1.087 "---฿6,165
ลูกกลิ้งโซ่ TSUBAKI 35 TW 100 | AC3TLK 2W192 35 ทีดับบลิว 100480 ปอนด์352530 ปอนด์-0.5 "---฿27,933

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI RF06BSS โรลเลอร์เชน British 06b Ansi 10 Feet
฿56,655 / หน่วย