Tsubaki Rs08bss | โซ่แบบลูกกลิ้ง British 08b Ansi 10 Feet | 32ph75 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI RS08BSS โซ่แบบลูกกลิ้ง British 08b Ansi 10 Feet | AG2ZAF 32PH75

TSUBAKI RS08BSS โรลเลอร์เชน British 08b Ansi 10 Feet

In Stock
รายการ: AG2ZAF รุ่น: RS08BSSข้ามอ้างอิง: 32PH75
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
฿40,438 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซ่แบบลูกกลิ้ง
ขนาดโซ่ ANSI08B
ประเภท Chainมาตรฐานอังกฤษ
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.395 "
ภายใน Pin Dia0.175 "
ความยาว10ft
การหล่อลื่นSAE 10 ถึง SAE 50
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด โหลดที่อนุญาต112 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.175 "
ความกว้างโดยรวม0.724 "
ความยาวพิน0.724 "
Pin Link Plate ความหนา0.06 "
ประเภทขาตรึง
ขว้าง1 / 2 "
ความหนาของแผ่น0.06 "
Rivet End ถึง Center Line0.329 "
โรลเลอร์ Dia0.335 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.465 "
ชั่วคราว พิสัย-270 องศาถึง 750 องศา F
ความต้านแรงดึง2200 ปอนด์
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.305 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.21
ความสูงของเรือ (ซม.)3.18
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7315110010

รายละเอียดสินค้า:

  • จำนวนเส้น (เดี่ยว)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด โหลดที่อนุญาตขนาดโซ่ ANSIความแรงของการทำลายด้านนอก Pin Diaความกว้างโดยรวมความยาวพินPin Link Plate ความหนาประเภทขาราคา
TSUBAKI 80SSCB Cottered Roller Chain 10 ฟุต | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 ปอนด์80SSCB397 ปอนด์0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "คอตเตอร์฿70,070
ลูกกลิ้งโซ่ TSUBAKI 35 TW 10 | AC3TKT 2W092 35 ทีดับบลิว 10480 ปอนด์352530 ปอนด์-0.5 "---฿2,291
TSUBAKI 40 TW 10 โซ่โรลเลอร์ | AC3TKU 2W093 40 ทีดับบลิว 10810 ปอนด์404290 ปอนด์-0.717 "---฿2,617
TSUBAKI 41 TW 10 โซ่โรลเลอร์ | AC3TKV 2W094 41 ทีดับบลิว 10500 ปอนด์412640 ปอนด์-0.579 "---฿2,161
TSUBAKI 50 TW 10 โซ่โรลเลอร์ | AC3TKW 2W095 50 ทีดับบลิว 101430 ปอนด์507050 ปอนด์-0.878 "---฿3,828
ลูกกลิ้งโซ่ TSUBAKI 60 TW 10 | AC3TKX 2W096 60 ทีดับบลิว 101980 ปอนด์609920 ปอนด์-1.087 "---฿5,278
ลูกกลิ้งโซ่ TSUBAKI 35 TW 100 | AC3TLK 2W192 35 ทีดับบลิว 100480 ปอนด์352530 ปอนด์-0.5 "---฿25,657

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI RS08BSS โรลเลอร์เชน British 08b Ansi 10 Feet
฿40,438 / หน่วย