Turbotorch 0386g0814 | เครื่องควบคุมการไล่ไนโตรเจน Max Psig 500 | 2czh9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TURBOTORCH 0386G0814 ตัวควบคุมการไล่อากาศไนโตรเจน Max Psig 500 | AB9GFW 2CZH9

TURBOTORCH 0386G0814 Purging Regulator ไนโตรเจนสูงสุด Psig 500

In Stock
รายการ: AB9GFW รุ่น: 0386G0814ข้ามอ้างอิง: 2CZH9
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
฿11,314 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวควบคุมแก๊ส
Body Dia2.3 "
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองหลอม
ช่องเชื่อมต่อ CGA580
เต้าเสียบเชื่อมต่อ CGA1/4 "-37 องศา Flare
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.109
กระบอกสูบแก๊สก๊าซไนโตรเจน
การส่งสาร5900 scfh
ช่วงความดันการจัดส่ง0 ถึง 500 psi
วัสดุไดอะแฟรมNeoprene
บริการแก๊สก๊าซไนโตรเจน
ขนาดเกจ2.0
วัดความดันการจัดส่ง600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การเชื่อมต่อขาเข้าซีจีเอ-580
มาตรวัดทางเข้า3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด ความดันขาเข้า3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การเชื่อมต่อ Outlet1/4 "-37 องศาบาน
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.5 "
ความจุ Regulatorหน้าที่ปานกลาง
การฝึกงานเดียว
จัดหาเครื่องวัดความดัน3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชนิดภาพเขียนขั้นตอนเดียวหน้าที่ปานกลาง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.45
ความสูงของเรือ (ซม.)16.51
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงความดันการจัดส่งวัดความดันการจัดส่งมาตรวัดทางเข้าราคา
TURBOTORCH 0386G0813 ตัวควบคุมการไล่อากาศไนโตรเจน Max Psig 200 | AB9GFV 2CZH8 0386G08130 ถึง 200 psi400 PSI4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿9,430

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TURBOTORCH 0386G0814 Purging Regulator ไนโตรเจนสูงสุด Psig 500
฿11,314 / หน่วย