Tydenbrooks 1042885 | Pull Tight Seal 12 X 43/64 นิ้ว Hdpe - แพ็ค 50 ชิ้น | 2yjt4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TYDENBROOKS 1042885 ซีลดึงแน่น 12 x 43/64 นิ้ว Hdpe - แพ็ค 50 | AC4CEH 2YJT4

TYDENBROOKS 1042885 ดึงแน่นซีล 12 x 43/64 นิ้ว HDPE - แพ็คละ 50

In Stock
รายการ: AC4CEH รุ่น: 1042885ข้ามอ้างอิง: 2YJT4
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
฿587 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดึงซีลให้แน่น
สีสีเหลือง
ความสูงของพื้นที่สำนักพิมพ์1"
ความกว้างของพื้นที่สำนักพิมพ์1"
พิมพ3 บรรทัดละ 8 ตัวอักษร
ความยาว12 "
วัสดุเอทิลีนความหนาแน่นสูง
จำนวนตัวเลข7
ความยาวในการทำงาน9"
แอพพลิเคชันหลักBarrier วัตถุประสงค์ทั่วไป
ความหนา43 / 64 "
ความยาวของสายไฟ1.125 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)40.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)40.64
รหัส HS3923900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีชิ้นความยาวจำนวนตัวเลขความยาวในการทำงานความหนาความยาวของสายไฟกก. จำนวนราคา
TYDENBROOKS 1042882 Pull Tight Seal 12 x 43/64 Inch Hdpe - Pack Of 50 | ยอมรับ 4YJT2 1042882สีแดงดึงซีลให้แน่น12 "79"43 / 64 "1.125 "1฿587
TYDENBROOKS 1042883 ซีลดึงแน่น, 12" x 43/64", HDPE, Pk 50 | AC4CEF 2YJT2 1042883สีน้ำเงินดึงซีลให้แน่น12 "79"43 / 64 "1.125 "1฿653
TYDENBROOKS 1042884 ซีลดึงแน่น 12 x 43/64 นิ้ว Hdpe - แพ็ค 50 | AC4CEG 2YJT3 1042884สีเขียวดึงซีลให้แน่น12 "79"43 / 64 "1.125 "1฿653
TYDENBROOKS 1042899 ดึงซีลแน่น 18 x 43/64 นิ้ว Hdpe - แพ็ค 50 | AC4CEJ 2YJU6 1042899สีแดงดึงซีลให้แน่น18 "715 "43 / 64 "1.125 "1฿655
TYDENBROOKS 1042900 ซีลดึงแน่น 18 x 43/64 นิ้ว Hdpe - Pack Of 50 | AC4CEK 2YJU7 1042900สีน้ำเงินดึงซีลให้แน่น18 "715 "43 / 64 "1.125 "1฿655
TYDENBROOKS 1042901 ซีลดึงแน่น 18 x 43/64 นิ้ว Hdpe - แพ็ค 50 | AC4CEL 2YJU8 1042901สีเขียวดึงซีลให้แน่น18 "715 "43 / 64 "1.125 "1฿655
TYDENBROOKS 1061053 ซีลดึงแน่น 12 x 23/32 นิ้ว Hdpe - Pack Of 50 | AC8FGQ 39R477 1061053ส้มดึงซีลให้แน่น12 "69"23 / 32 "1.187 "1฿811

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TYDENBROOKS 1042885 ดึงแน่นซีล 12 x 43/64 นิ้ว HDPE - แพ็คละ 50
฿587 / หน่วย