Tydenbrooks 1046512 | ซีลล็อค 7-1/2 X 1/4 นิ้ว Hdpe สีฟ้า แพ็ค 100 ชิ้น | 4wkl1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TYDENBROOKS 1046512 ล็อคซีล 7-1 / 2 x 1/4 นิ้ว Hdpe Blue - แพ็ค 100 | AE2CRN 4WKL1

TYDENBROOKS 1046512 ซีลล็อค 7-1/2 x 1/4 นิ้ว HDPE สีน้ำเงิน - แพ็คละ 100 ชิ้น

In Stock
รายการ: AE2CRN รุ่น: 1046512ข้ามอ้างอิง: 4WKL1
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
฿556 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคซีล
สีสีน้ำเงิน
ความสูงของพื้นที่สำนักพิมพ์1 / 3 "
ความกว้างของพื้นที่สำนักพิมพ์1 / 4 "
พิมพอักขระ 17
ความยาว7.5 "
วัสดุเอทิลีนความหนาแน่นสูง
จำนวนตัวเลข7
ความยาวในการทำงาน7"
แอพพลิเคชันหลักรถบรรทุกรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์
ความหนา1 / 4 "
ความยาวของสายไฟ5 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.38
รหัส HS3923900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความยาวความยาวในการทำงานความหนาความยาวของสายไฟราคา
TYDENBROOKS 1042948 ซีลล็อค 5 x 21/32 นิ้ว Hdpe Red - Pack Of 50 | AC4CEM 2YJX7 1042948สีแดง5"3"21 / 32 "11 / 16 "฿379
TYDENBROOKS 1046511 ล็อคซีล 7-1 / 2 x 5/8 นิ้ว Hdpe แดง - แพ็ค 100 อัน | AE2CRM 4WKK9 1046511สีแดง7.5 "7"5 / 8 "-฿570
TYDENBROOKS 1046513 ล็อคซีล 7-1 / 2 x 1/4 นิ้ว Hdpe Green - Pack Of 100 | AE2CRP 4WKL2 1046513สีเขียว7.5 "7"1 / 4 "5 / 8 "฿556
TYDENBROOKS 1046514 ล็อคซีล 7-1 / 2 x 1/4 นิ้ว Hdpe - แพ็ค 100 | AE2CRQ 4WKL3 1046514สีเหลือง7.5 "7"1 / 4 "5 / 8 "฿556

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TYDENBROOKS 1046512 ซีลล็อค 7-1/2 x 1/4 นิ้ว HDPE สีน้ำเงิน - แพ็คละ 100 ชิ้น
฿556 / หน่วย